Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Sirmione Keramik, Flüssigseifenspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Sirmione Keramik, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Sirmione Keramik, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Sirmione Keramik, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Sirmione Keramik, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Sirmione Keramik, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Sirmione Keramik, Flüssigseifenspender
WENKO Seifenspender Sirmione Keramik, Flüssigseifenspender
Artikel-Nr.:
     C4401-24877100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24877100
EAN/GTIN:
     4008838348796
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Sirmione Keramik, Flüssigseifenspender

Alles dreht sich um Grün: Die Badezimmer-Serie Sirmione von WENKO strahlt Vertrauen und die Macht der lebensspendenden Natur aus. Grün wirkt ursprünglich und entspricht dem melancholischen Temperament sowie dem Element Erde. Hinzukommen Highlights in Kupfer, dieser Farbton fängt die Qualitäten von Braun ein und ist daher erdiger, natürlicher und reifer. Sorgen Sie für Ausgleich und bringen Sie eine Prise Balance in Ihren Alltag.

Die Accessoires der Reihe Sirmione von WENKO sind aus hochwertiger Keramik hergestellt. Der grüne Seifenspender überzeugt mit einem in Kupfer akzentuierten Flaschenrand unterhalb des Pumpaufsatzes. So fügt er sich hervorragend in Ihr bestehendes Badezimmer-Interieur ein. Für ein harmonisches Rundumbild sorgt der schöne Pumpaufsatz in Kupfer, hergestellt aus hochwertigem Kunststoff. Der geschmackvolle Dosierer für Flüssigseife misst Ø 8 x 17,5 cm und spendet neben Handwaschseife auch Lotion jederzeit zuverlässig. Durch einfachen Druck auf den ansehnlichen Dosierkopf wird die gewünschte Menge verlässlich durch den langen und schmalen Auslauf gepumpt. Zum Ende hin neigt sich der Kupferfarbene Ablauf leicht nach unten.

Auch im Gäste-WC setzt der Handseifenspender atemberaubende Highlights. Befüllt mit bis zu 430 ml Waschseife bieten Sie so auch Gästen die Möglichkeit, den eleganten Spender in Aktion zu begutachten. Alternativ kann der zylinderförmige Keramikbecher auch zur Dosierung von Spülmittel eingesetzt werden. Auf der Küchenzeile kommt er auf diese Weise exzellent zur Geltung. Für hygienische Sauberkeit an den Händen: füllen sie die Pumpflasche mit Desinfektionsmittel und positionieren Sie den Flüssigkeiten-Spender da, wo er gebraucht wird.

Die Farbe Grün steht für Erneuerung – statten Sie ihr Bad daher mit der Badezimmer Serie Sirmione von WENKO aus. Der dazugehörige Zahnputzbecher, die entsprechende Seifenablage und die passende WC-Garnitur bringen als Ergebnis einen beruhigenden und entspannenden Einfluss mit sich.

Material: Keramik
Farbe: Grün
Maße B/H/T: 17,5 cm x 8 cm
Nettogewicht: 334 g

Highlights:

  • Die Zeichen stehen auf Grün: Die Badezimmer-Serie Sirmione von WENKO strahlt Vertrauen und die Macht der lebensspendenden Natur aus. Hinzukommen Highlights in Kupfer, dieser Farbton fängt die Qualitäten von Braun ein und ist daher erdiger, natürlicher und reifer. Da die Accessoires handbemalt sind, kann es vereinzelt zu Farbabweichungen kommen - jedes Stück ist ein Unikat!
  • Naturtalent: Der schöne Dosierer spendet neben Handwaschseife auch Lotion jederzeit zuverlässig. In der Küche kann der Seifenspender ebenfalls zum Einsatz kommen. Zusätzlich kann die wiederbefüllbare Keramikflasche auch zur Dosierung von Spülmittel eingesetzt werden. Als Desinfektionsmittelspender dient der zylinderförmige Pumpspender ebenfalls verlässlich!
  • Hochwertige Materialien: Die Accessoires der Reihe Sirmione von WENKO sind aus hochwertiger Keramik hergestellt. Dieser Werkstoff zeichnet sich durch seine hohe Formstabilität und Festigkeit aus. Zudem ist weist es eine gewisse Unempfindlichkeit gegenüber allen in Haushalten üblicherweise verwendeten Laugen und Säuren und gilt als Verschleißbeständigkeit.
  • Rundumpaket der Extraklasse: Sorgen Sie für Ausgleich und bringen Sie eine Prise Balance in Ihr Badezimmer. Der zur Bad-Serie Sirmione von WENKO dazugehörige Zahnputzbecher, die entsprechende Seifenablage und die passende WC-Garnitur bringen als Ergebnis einen beruhigenden und entspannenden Einfluss mit sich.
  • Lieferumfang: Flüssigseifenspender Sirmione aus hochwertiger Keramik, in Grün mit akzentuiertem Becherrand in Kupfer, Pumpaufsatz aus stabilem Kunststoff, Kupferfarben, Ø 8 x 17,5 cm, Füllmenge bis zu 430 ml
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
334 g
Bruttogewicht:
334 g
Länge Einzelartikel:
8 cm
Höhe Einzelartikel:
17,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.43 l
Farbe:
Grün
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender keramik, cremeseifenspender, Flüssigseife, Pumpspender, Spülmittelspender Küche, Seifendosierer, Bad-Accessoires, Handwaschseife flüssig, Bad-Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.