Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, Befestigen ohne bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-24902100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24902100
EAN/GTIN:
     4008838346839
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, WC-Bürstenhalter, Befestigen ohne bohren

In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn im Badezimmer alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Tag – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen dank WENKO. Die trendige Bad-Serie Static-Loc® Plus Pavia Schwarz im angesagten Industrial Style verleiht Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Bädern.

Innovativ und trendig, so setzt die WC-Garnitur von WENKO Akzente in jeden Haushalt. Der Static-Loc® Plus WC-Bürstenhalter haftet durch statische Aufladung und bietet starken Halt auf glatten luftundurchlässigen Oberflächen (wie z.B. Fliesen, Glas, folierte Holzplatten), ganz ohne schrauben und bohren!

Die Anbringung ist kinderleicht. Einfach die Schutzfolie abziehen und Haftpad fest andrücken, anschließend das Accessoire aufsetzen und festdrehen.

Der dekorative Toilettenbürstenhalter kann sofort belastet und jederzeit repositioniert werden. Natürlich kann die Wandhalterung auch bei Bedarf ganz einfach rückstandslos entfernt werden, ganz ohne unschöne Bohrlöcher zu hinterlassen.

Die WC-Garnitur bietet als Teil der Bad-Accessoires Serie Pavia ein echtes Highlight im Bad und Gäste-WC. Im Gegensatz zu den meisten WC-Garnituren steht diese nicht auf dem Boden neben der Toilette, sondern wird direkt an der Wand befestigt. Durch diese besondere Platzierung ist die WC-Bürste für alle Nutzer weitaus besser zu erreichen und die Reinigung des Bodens wird so vereinfacht. Mit der modernen Garnitur in angesagtem Loft-Design wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine hygienische, zuverlässige Nutzung. Die WC-Bürste mit auswechselbarem Bürstenkopf mit 7,5 cm Durchmesser ist im Lieferumfang enthalten. Der abnehmbare, weiße Behälter ist aus robustem Kunststoff gefertigt.

Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 10 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt.
So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Bad-Accessoires dauerhaft belastbar sind.

Material: Stahl, Polypropylen, Befestigungsgehäuse: Kunststoff (ABS)
Farbe: Schwarz, Weiß, Befestigungsgehäuse: Schwarz
Maße B/H/T: 8,5 cm x 36,5 cm x 11,5 cm
Nettogewicht: 294 g

Highlights:

  • Befestigen ohne Bohren: Static-Loc Plus Wandbefestigung mit Spezial-Pad für starken Halt durch statische Aufladung, für alle glatten, luftundurchlässigen Oberflächen (wie z.B. Fliesen, Glas, folierte Holzplatten)
  • Einfache Handhabung: Einfach die Schutzfolie abziehen und Haftpad fest andrücken, anschließend Halterung aufsetzen und festdrehen. Die WC-Garnitur kann sofort belastet werden & ist jederzeit repositionierbar
  • Sicherer Halt: Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 10 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt. So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Bad-Accessoires dauerhaft belastbar sind
  • Angesagtes Bad-Accessoire: Mit der modernen Garnitur im angesagten Industrial-Design wird das WC gründlich gereinigt. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine hygienische, zuverlässige Nutzung. Die WC-Bürste mit weißem, auswechselbarem Bürstenkopf mit 8,5 cm Durchmesser ist im Lieferumfang enthalten
  • Lieferumfang: Static-Loc Plus WC-Garnitur Pavia von WENKO aus matt lackiertem Stahl in Schwarz, abnehmbarer, weißer Behälter aus Kunststoff, hygienische WC-Bürste, Static-Loc Plus Befestigungen, Zugkraft von bis 10 kg pro Loc, Maße (B x H x T): 8 x 36,5 x 11 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
294 g
Bruttogewicht:
392 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
36,5 cm
Breite Einzelartikel:
8,5 cm
Farbe:
Schwarz, Weiß, Befestigungsgehäuse: Schwarz
Material:
Stahl, Polypropylen, Befestigungsgehäuse: Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürste schwarz, klobürste, klobürste schwarz, Befestigen ohne bohren, Static-loc, statisch, aufladung, haften, Haftung, WC-Bürstenhalter, Bürstenhalter, Toilettenbürstenhalter, Klobürsten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 24 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 52 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.