Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Sada aus Keramik, WC-Bürstenhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Sada aus Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Sada aus Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Sada aus Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Sada aus Keramik, WC-Bürstenhalter
WENKO WC-Garnitur Sada aus Keramik, WC-Bürstenhalter
Artikel-Nr.:
     C4401-24907100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24907100
EAN/GTIN:
     4008838339350
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Sada aus Keramik, WC-Bürstenhalter

Mit der Keramik-Badezimmerserie Sada von WENKO hält maritimer Flair Einzug in Ihr heimisches Bad! Die in Navy Blue gehaltenen Badaccessoires überzeugen in schönen Formen, kombiniert mit einer strukturierten Oberfläche. Dem Farbton Navy wird nachgesagt, eine beruhigende Ausstrahlung zu haben. Dabei gilt: Je dunkler die Nuance, desto intensiver ist der Effekt.

Die Stand WC-Garnitur der Bad-Serie Sada wirkt äußerst edel und setzt in Kombination mit dem Stiel der WC-Bürste in Silber wundervolle Kontraste, die sich sehen lassen können. Mit einer Abmessung von Ø 12 x 38 cm lässt sich die Standgarnitur sowohl in großen Bädern als auch in kleineren Gäste-WCs flexibel platzieren. Der großzügige Behälter bietet der WC-Bürste einen sicheren Stand und das Reinigungsutensil befindet sich stets in greifbarer Nähe. Die waagerechten Rillen unterstreichen die Rundungen des Bürstenhalters und untermalen so seine runde Form. Die filigrane Rillenstruktur erzeugt im Zusammenspiel mit dunklem Blau ein harmonisch gestaltetes, unerlässliches Badutensil.

Die Bezeichnung Navy Blau stammt im Übrigen von den Uniformen der Offiziere der britischen Royal Navy. Marineblau ist die deutsche Übersetzung der tiefen, gesättigten Nuance von Blau. Der an den Ozean erinnernde Halter für die WC-Bürste ist aus hochwertiger Keramik gefertigt. Das Material ist robust und verschleißbeständig zudem zeichnet es eine hohe Formstabilität aus. Der silberne Stiel ist aus Edelstahl hergestellt. Der auswechselbare schwarze Bürstenkopf misst Ø 8 cm und ist aus robustem Kunststoff gefertigt. Das widerstandsfähige Material gewährleistet eine zuverlässige sowie hygienisch saubere Reinigung.

Sorgen Sie für ein stimmiges Bild und erweitern Sie Ihre Badezimmereinrichtung mit dem marineblauen Zahnbürstenhalter, der passenden Universaldose und dem dazugehörigen Seifenspender der Serie Sada von WENKO.

Material: Keramik
Farbe: Blau
Maße B/H/T: 38 cm x 12 cm
Nettogewicht: 1266 g

Highlights:

  • Navy Blau: Die Bezeichnung Navy Blue stammt von den Uniformen der Offiziere der britischen Royal Navy, Marineblau ist die deutsche Übersetzung der tiefen, gesättigten Nuance von Blau.
  • Marineblaues Interieur: Die in Dunkelblau gehaltenen Badaccessoires überzeugen in schönen Formen, kombiniert mit einer strukturierten Oberfläche. Sie fügen sich elegant in Ihre bestehende Badezimmereinrichtung ein. Für einen sensationellen Kontrast sorgt der silberne Stiel der WC-Bürste.
  • Hochwertige Materialien: Gefertigt ist die Stand-WC Garnitur aus hochwertiger Keramik. Das Material ist robust und somit verschleißbeständig zudem zeichnet es eine hohe Formstabilität aus. Der silberne Stiel der Toilettenbürste ist aus Edelstahl hergestellt. Der auswechselbare Bürstenkopf ist aus widerstandsfähigem Kunststoff und gewährleistet eine zuverlässige, hygienisch saubere Reinigung des WCs.
  • Einheitlicher Look: Sorgen Sie für ein stimmiges Bild und erweitern Sie Ihre Badezimmereinrichtung mit dem marineblauen Zahnputzbecher, der passenden Universaldose und dem dazugehörigen Seifenspender der Serie Sada von WENKO.
  • Lieferumfang: WC-Garnitur Sada aus hochwertiger Keramik mit strukturierter Oberfläche, schwarzer Bürstenkopf Ø 8 cm auswechselbar, silberner Stiel aus Edelstahl, (B/T x H): Ø 12 x 38 cm, Marineblau.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1266 g
Bruttogewicht:
1266 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
38 cm
Farbe:
Blau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, urinalbürste blau, klobürste, wc-bürstengarnitur keramik, standgarnitur mit klobürste schwarz, standgarnitur mit klobürste, wc-garnitur stehend, stand wc garnitur, wc garnitur set, navy blau deko, marineblau deko, bürstenkopf wc schwarz, wc bürste schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 26 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.