WENKO Duschkopf Softwater Chrom/Schwarz, Ø 13 cm
Das innovative Duschkopf-Sortiment von WENKO überzeugt durch Funktionalität, Design und Qualität und verwandelt Ihr Badezimmer in eine Wellness-Oase. Ein sensationelles Duscherlebnis garantiert die Softwater-Duschbrause von WENKO.
Für eine sanfte Reinigung des Körpers sorgen 324 integrierte Düsen, die das Wasser in wohltuenden, mikrofeinen Tropfen aus dem Duschkopf fließen lassen. Daneben gewährleistet der komfortable Brausekopf eine effektive und zu gleich behutsame Dusche. Bei der Softwater Universal-Handbrause können Sie neben der Softwater-Funktion, die wie ein sanfter Tropenschauer entspannt, zwischen zwei weiteren Strahlarten wählen: Genießen Sie ganz nach Belieben eine weichere Variante oder die starke Intensive-Funktion. Für welche Strahlart sie sich auch entscheiden, die Handbrause ist leise in der Funktion und besonders spritzarm.
Duschköpfe sind wesentliche Bestandteile eines jeden Badezimmer. Der abgerundete Brausekopf ist aus stabilem ABS mit glänzender Chrom-Ummantelung in Kombination mit schwarzen Düsen gefertigt. Das verleiht dem Badezimmer ein modernes Design, denn auch dieser Raum verdient ein stilvolles Interieur. Der klassische Brausekopf ist mit praktischen Noppen ausgestattet, die für eine einfache Kalkreinigung und eine lange Nutzungsdauer sorgen. Eventuelle Kalkablagerungen an den Düsen können einfach mit den Fingern abgerieben werden. Die Duschbrause verfügt über einen Universalanschluss mit ½“ und ist natürlich auch für Durchlauferhitzer geeignet.
Gönnen Sie sich das Verwöhn-Programm für zu Hause mit der Softwater-Brause in formschönen Design. Den passenden Duschschlauch hat WENKO auch im Sortiment.
Die Fachjury des Plus X Award hat den WENKO Softwater Duschkopf für 2021 ausgezeichnet. Diese hervorragende Auszeichnung wurde gleich in den drei Kategorien Qualität, Design und Bedienkomfort verliehen.
Der Plus X Award ist heute der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Voraussetzung für eine Auszeichnung mit diesem Award ist: Das Produkt muss qualitativ hochwertig, funktionell und auf der Höhe der Zeit gestaltet sein.
So können Sie sicher sein, dass Sie mit dem Softwater Duschkopf von WENKO ein hochwertiges, formschönes und ausgezeichnetes Produkt mit Qualitätssiegel kaufen.
Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.
Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Chrom, Schwarz
Maße B/H/T: 13 cm x 13 cm
Nettogewicht: 268 g