Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Sitz Cuore mit Relief-Oberfläche, aus Duroplast mit Absenkautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Sitz Cuore mit Relief-Oberfläche, aus Duroplast mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Cuore mit Relief-Oberfläche, aus Duroplast mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Cuore mit Relief-Oberfläche, aus Duroplast mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Cuore mit Relief-Oberfläche, aus Duroplast mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Cuore mit Relief-Oberfläche, aus Duroplast mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Cuore mit Relief-Oberfläche, aus Duroplast mit Absenkautomatik
WENKO WC-Sitz Cuore mit Relief-Oberfläche, aus Duroplast mit Absenkautomatik
Artikel-Nr.:
     C4401-24937100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24937100
EAN/GTIN:
     4008838350867
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille

WENKO WC-Sitz Cuore mit Relief-Oberfläche, Antibakterieller Toiletten-Sitz aus Duroplast mit Absenkautomatik, rostfreie Fix-Clip Hygiene Edelstahlbefestigung

Der hochwertig verarbeitete WC-Sitz Cuore aus antibakteriellem Duroplast zeichnet sich durch seine ausgefallene Oberfläche mit Relief-Haptik aus. Holen Sie sich romantische Stimmung mit den Herz-Motiven ins heimische Bad! Neben dem angenehmen Sitzkomfort ist der Toilettensitz auch mit weiteren, praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet.

So gehört lautes Deckelknallen mit der integrierten Easy-Close-Absenkautomatik der Vergangenheit an. Der Toilettendeckel schließt sanft und leise. Einfach schwerelos. Durch das langsame Absenken wird auch ein Einklemmen von Fingern und Kleidung verhindert.

Seine 1-Knopf Fix-Clip Hygienebefestigung aus rostfreiem Edelstahl ermöglicht eine schnelle Montage und Reinigung, da der komplette Sitz einfach wieder abnehm- und aufclipsbar ist. Seine Befestigung ist flexibel einstellbar passend für handelsübliche WCs. Ein praktischer Wandpuffer ist im Lieferumfang enthalten.
Ein zusätzlicher Gummieinsatz, der mit der Fix-Clip Befestigung auf der WC-Schüssel angebracht wird, verhindert das Verrutschen des WC-Sitzes.

Der schöne WC-Sitz Cuore ist aus Duroplast hergestellt. Duroplast WC-Sitze werden in einem aufwendigen thermomechanischen Verfahren hergestellt und vereinen hochwertige Qualität und Funktionalität. Daher eignet er sich auch sehr gut zum Einsatz auf Toiletten mit erhöhtem Publikumsverkehr, wie z.B. in Geschäften, Praxen oder Büros, da er sehr kratzfest, bruchsicher und strapazierfähig ist. Die hygienische Oberfläche ist zudem leicht zu reinigen.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Farbe: Mehrfarbig, Befestigung: Silber matt
Maße: Deckel: 38 x 44,5 cm, Brille Außenring: 37,5 x 44,5 cm, Brille Öffnung: 23,5 x 29 cm, Befestigungsabstand: 7,0 - 17,5 cm
Nettogewicht: 2471 g

Highlights:

  • Akzente setzen: Der aufwendige Aufdruck mit romantischen Herz-Motiven und die fühlbare Struktur auf dem Toilettendeckel machen den WENKO WC-Sitz aus hochwertigem, antibakteriellem Duroplast zum dekorativen Highlight in jedem Bad und WC
  • Absenkautomatik Easy Close: Der Toilettensitz hat einen absenkbaren Toilettendeckel, der sich sanft und leise von selbst schließt und somit lautes Zuknallen verhindert und zusätzlich Kinderhände schützt
  • Schnell montiert: Die rostfreie 1-Knopf Fix-Clip Hygiene Edelstahl-Befestigung lässt sich im Handumdrehen aufstecken und wieder abnehmen, was das Montieren zum Kinderspiel macht
  • Hygienisch: Durch die spezielle Befestigung wird die Reinigung von Sitz und WC extrem erleichtert, die bruchsichere, kratzfeste und antibakterielle Oberfläche von Klodeckel und Klobrille bieten zusätzliche Hygiene
  • Details: WENKO Toilettensitz Cuore mit Absenkautomatik, Toilettendeckel mit strukturierter Oberfläche, Duroplast, Maße (B x T): Deckel – 38 x 44,5 cm / Außenring – 37,5 x 44,5 cm / Innenring – 23,5 x 29 cm / Befestigungsabstand - 7-17,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2471 g
Bruttogewicht:
2816 g
Länge Einzelartikel:
44,5 cm
Breite Einzelartikel:
38,0 cm
Farbe:
Mehrfarbig, Befestigung: Silber matt
Material:
Duroplast, Befestigung: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klobrille, wc sitz, klodeckel, toilettendeckel, toilettensitz, wc sitz mit absenkautomatik, toilettendeckel mit absenkautomatik, klobrille mit absenkautomatik, wc deckel mit absenkautomatik, wc deckel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 52 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 80 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.