Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO LED-Wandspiegel Usini, beleuchteter Spiegel aus Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO LED-Wandspiegel Usini, beleuchteter Spiegel aus Bambus
WENKO LED-Wandspiegel Usini, beleuchteter Spiegel aus Bambus
WENKO LED-Wandspiegel Usini, beleuchteter Spiegel aus Bambus
WENKO LED-Wandspiegel Usini, beleuchteter Spiegel aus Bambus
WENKO LED-Wandspiegel Usini, beleuchteter Spiegel aus Bambus
WENKO LED-Wandspiegel Usini, beleuchteter Spiegel aus Bambus
WENKO LED-Wandspiegel Usini, beleuchteter Spiegel aus Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-24976800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24976800
EAN/GTIN:
     4008838323199
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Wandspiegel

WENKO LED-Wandspiegel Usini, beleuchteter Spiegel aus Bambus


Für die urbane Wohnwelt nur das Beste! Mit dem LED-Wandspiegel Usini von WENKO holen Sie sich ein hübsches Stück Natur ins Haus, das zeitgleich mit praktischen Funktionen überzeugt.

Aus Bambus gefertigt, ziert den runden Spiegel ein praktischer brauner Riemen aus Kunstleder zur Aufhängung an der Wand. Bambus punktet mit hohen Erträgen und niedriger Umweltbelastung. Das Naturprodukt liegt aufgrund seiner Nachhaltigkeit zweifelsohne im Trend! Darüber hinaus verfügt der ansprechende runde Spiegel über eine integrierte LED-Beleuchtung, die zudem auch dimmbar ist. So haben Sie alle Feinheiten während der Pflegeroutine bestens im Blick und mit diesem Deko-Element zeitgleich eine wunderbare Lichtquelle im Raum, die auch noch hübsch aussieht.

Betrieben wird die LED-Beleuchtung des Spiegels, welche stimmungsvoll dimmbar ist, mit Batterien. Die Batterien sind im Lieferumfang nicht enthalten.

Der Kosmetikspiegel aus Bambus sorgt für eine wohlig-warme Atmosphäre in Ihren vier Wänden. Ob als Wandspiegel in Badezimmer und Gäste-WC, oder als Dekoration in Schlaf und Wohnräumen – das attraktive Wohnaccessoire sorgt in Optik und Funktion für einen absoluten Mehrwert.

Material: Bambus, Kunststoff, Glas
Farbe: natur, Braun, Silber glänzend
Maße B/H/T: 20,5 cm x 20,5 cm x 2,6 cm
Nettogewicht: 615 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
615 g
Bruttogewicht:
774 g
Länge Einzelartikel:
2,6 cm
Höhe Einzelartikel:
20,5 cm
Breite Einzelartikel:
20,5 cm
Farbe:
Braun
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: wenko led wandspiegel, wandspiegel, wandspiegel mit beleuchtung, Wandspiegel rund;Spiegel Bad mit Beleuchtung;Infrarotheizung Spiegel;Spiegel mit Beleuchtung Bad;Spiegel mit LED Beleuchtung;Spiegel-Lang;Spiegel mit Fensteroptik;Wandspiegel rund Holz;Badezimmerspiegel mit LED;Badspiegel Rund;Runder Spiegel;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 13 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.