Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Stand WC-Garnitur Aprilia, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Stand WC-Garnitur Aprilia, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Aprilia, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Aprilia, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Aprilia, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Aprilia, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Aprilia, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
WENKO Stand WC-Garnitur Aprilia, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste
Artikel-Nr.:
     C4401-24977800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     24977800
EAN/GTIN:
     4008838354810
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Stand WC-Garnitur Aprilia, inkl. Rollenhalter und WC-Bürste


Aprilia - so klangvoll wie ihre Bezeichnung, so stilvoll ist auch das Design der klassischen Bad Serie von WENKO. Aus rostfreiem, glänzendem Edelstahl und Polyresin in Natursteinoptik gefertigt, versprühen die Badaccessoires pure Eleganz und sorgen unverzüglich für ein schickes Ambiente in Ihrem Badezimmer.

Ein Ensemble von Harmonie - gerade Linien gepaart mit eleganter Naturstein-Optik charakterisieren die Bad-Serie Aprilia. Der Einsatz hochwertiger Materialien wie rostfreier Edelstahl und Polyresin in Marmor-Optik geben den Serien-Elementen einen elegant natürlichen Look.

Die Edelstahl Stand WC-Garnitur ist eine 2 in 1 Kombination bestehend aus einem offenen WC-Bürstenhalter aus verchromten Kunststoff und einem Toilettenpapierrollenhalter für die sofortige Entnahme. Ihre massive, rechteckige Bodenplatte sorgt für stabilen Halt. Die dazugehörige WC-Bürste hat einen auswechselbaren, schwarzen Bürstenkopf von Ø 8,5 cm und einen Edelstahl-Stiel.

Für einen einheitlichen Look im Bad hat WENKO weitere Accessoires, wie beispielsweise Seifenspender, WC-Garnitur und Zahnputzbecher in Natursteinoptik im Sortiment.

Material: Edelstahl rostfrei, Polyresin
Farbe: Matt, Weiß
Maße B/H/T: 23 cm x 74 cm x 19 cm
Nettogewicht: 2760 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2760 g
Bruttogewicht:
3125 g
Länge Einzelartikel:
19 cm
Höhe Einzelartikel:
74 cm
Breite Einzelartikel:
23,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, Toilettenbürste;WC-Garnitur;WC-Garnitur mit Rollenhalter;WC-Garnitur stehend;WC-Garnitur wenko;wc bürsten & halter;standgarnitur mit klobürste;standgarnitur mit toilettenbürste und klorollenhalter;badezimmermöbel;bürstenhalter toilette;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 13 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.