Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO UV-Loc® Zahnputzbecherhalter Isera, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO UV-Loc® Zahnputzbecherhalter Isera, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
WENKO UV-Loc® Zahnputzbecherhalter Isera, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
WENKO UV-Loc® Zahnputzbecherhalter Isera, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
WENKO UV-Loc® Zahnputzbecherhalter Isera, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
WENKO UV-Loc® Zahnputzbecherhalter Isera, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
WENKO UV-Loc® Zahnputzbecherhalter Isera, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
WENKO UV-Loc® Zahnputzbecherhalter Isera, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem
Artikel-Nr.:
     C4401-25048100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25048100
EAN/GTIN:
     4008838357033
Suchbegriffe:
Becherhalter
Glashalter
Zahnputzbecher-Halter
Zahnbürstenbecher

WENKO UV-Loc® Zahnputzbecherhalter Isera, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem

Weltneuheit UV-Loc® - Das innovative UV-Loc®-Befestigungssystem von WENKO ist absolut einzigartig und nicht vergleichbar mit anderen Systemen am Markt. Das ausgezeichnete Klebesystem garantiert eine starke, schnelle und stressfreie Anbringung ganz ohne Bohren!

Der UV-Loc® Zahnputzbecherhalter Isera ergänzt Ihre Bad-Einrichtung um ein nützliches Detail, das gänzlich ohne Bohrlöcher an der Wand befestigt werden kann. Für die Wandmontage liegt dem Wandhalter mit Zahnputzbecher das einzigartige UV-Loc® Klebesystem von WENKO bei, das einen extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen wie Fliesen oder Glas gewährleistet und zudem vollkommen unkompliziert und sauber ohne Klebereste angebracht wird.

Einfach Schutzfolie abziehen und Loc an der Wand anbringen. Kleber in die Kammern des Locs füllen und anschließend mit beigefügter UV-Lampe aushärten lassen. Die Wartezeit beträgt nur 60 Sekunden! Nach der Wandmontage kann das Befestigungselement sofort und dauerhaft belastet werden (bis zu 90 kg Zuglast pro Befestigungs-Loc) – es ist keine weitere Wartezeit nötig. Der Zahnputzbecherhalter kann direkt auf dem Loc befestigt werden und zum Einsatz kommen. Ebenso mühelos lässt sich die Vorrichtung rückstandslos wieder entfernen. Hierzu werden lediglich ein handelsüblicher Föhn und ein Spachtel benötigt. Für eine alternative, konventionelle Befestigung sind Schrauben und Dübel im Lieferumfang enthalten.

Die Accessoires der UV-Loc® Bad-Serie Isera bestechen durch ihr inspirierendes Design, das dem Badezimmer eine sanfte und beruhigende Atmosphäre verleiht. Gleichzeitig sind die rostfreien Badhelfer aus hochwertigem Vierkantrohr und runder Wandmontageplatte aus Zinkdruckguss von schwerer Qualität. In dem praktischen Halter mit Becher finden Zahnputzutensilien einen komfortablen Platz. Der herausnehmbare Becher ist aus hochwertiger Keramik in Weiß gefertigt. Insgesamt misst der Zahnputzbecherhalter (B x H x T): 7 x 11 x 12 cm.

Die UV-Loc®-Technologie von WENKO ist ein „Winner“! Eine Experten-Jury hat das System mit dem „German Innovation Award 2022“ ausgezeichnet. Mit dem Award werden seit über 70 Jahren die besten Innovationsleistungen weltweit gekürt.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Zinkdruckguss, Zahnputzbecher: Keramik
Farbe: Chrom, Zahnputzbecher: Weiß
Maße B/H/T: 7 cm x 11 cm x 12 cm
Nettogewicht: 330 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
330 g
Bruttogewicht:
418 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
7,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Inhalt. 300 ml
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Zahnbürstenhalter, zahnbürstenbecher, Zahnbürstenhalter;Zahnputzbecher;Zahnbecher;Ohne bohren;Kleben;Klebelösung;selbstklebend;Wand;weiß;Keramik;Metall;hochwertig;Wandhalter;Badezimmer;Bad-Accessoires;Bad-Serie;Bad-Deko;UV-Loc;UV-Kleber;Wand-Zahnbecher;Zahnputzutensilien;Bad-Set;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 12 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 26 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.