| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-25130100 Herst.-Nr.: 25130100 EAN/GTIN: 4008838363188 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO WC-Garnitur Rollin'Art Full Bloom, Frei stehender Bürstenhalter inkl. WC-Bürste Ausflug in die Natur – die entzückende WC-Garnitur Rollin’Art Full Bloom von WENKO bringt eine bunte Blumenwiese mit ihren tierischen Bewohnern und exotischen Pflanzen direkt in Ihr Badezimmer. Farbenpracht und Artenvielfalt – kann es etwas Schöneres geben? Der dekorative Bürstenhalter ist aus hochwertiger Keramik gefertigt und mit dem schönen Blumen-Dekor auf hellem Grund versehen. Stilvoll fügt sich das Accessoire so in Ihre bestehende Badezimmereinrichtung ein. Optisch auf harmonische Weise abgerundet wird das Keramikgefäß durch den silbernen Stiel der WC-Bürste. Die glatte Oberfläche des WC-Bürstenhalters ist bei Bedarf einfach zu reinigen. Der offene WC-Bürsten-Behälter kann frei im Raum aufgestellt werden. So haben Sie das unerlässliche Utensil zur hygienisch gründlichen Reinigung des WCs stets bequem greifbar. Platzieren Sie die farbenfrohe Garnitur genau da, wo Sie sie brauchen. Ob auf der langen Wand oder in der Nische im Badezimmer, mit einer Maße von Ø 10 x 39 cm fügt sich der Badhelfer grazil in große und kleine Bäder ein. Der freundliche gestaltete Bürstenhalter ist zudem mit einer WC-Bürste mit einem schwarzen Bürstenkopf mit Ø 8 cm ausgestattet. Die robusten Kunststoffborsten sind strapazierfähig und langlebig. Damit Sie lange Freude mit der Rollin’Art WC-Garnitur haben, können Sie den Bürstenkopf bei Bedarf austauschen. Der bezaubernde Toilettenbürstenhalter ist in Kooperation mit der Künstlerin Tina Hötzendorfer von Rollin’Art entstanden. Tina Hötzendorfer widmet sich mit großer Freude der Malerei. Jedes ihrer Bilder ist einzigartig und hat eine ganz spezielle Bedeutung. Inspiration erhält sie von der Natur, Reisen und vom Buddhismus. Seit 2014 betreibt sie die RollinÀrt Gallery in St. Johann in Tirol. Runden Sie das Gesamtbild Ihrer Einrichtung mit den passenden Rollin’Art Accessoires ab. WENKO hat für Bad und Gäste-WC Zahnputzbecher, Seifenspender, WC-Sitz, Badematte und Duschvorhang mit dem farbenprächtigen Blumenwiese-Dekor im Sortiment. Für die Küche können Sie sich zudem mit den praktischen Vorratsdosen in einem friedvollen Motiv den Alltag verschönern. Material: Keramik Farbe: Mehrfarbig Maße B/H/T: 39 cm x 10 cm Nettogewicht: 708 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 708 g | Bruttogewicht: | 709 g | Länge Einzelartikel: | 10 cm | Höhe Einzelartikel: | 39 cm | Breite Einzelartikel: | 0,0 cm | Farbe: | Rosa | Material: | Keramik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürsten, klobürste, toilettenbürste pink, Toilettenbürste;Badezimmer deko;WC-Bürste-Schwarz;Badezimmer set;Klobürste-silikon;Wc Bürste Silikon;Wc Garnitur;Toilettenbürste Schwarz;Badezimmer-Zubehör;Bad Zubehör;Wc Bürste Schwarz;Bad accessoires;wc Bürstengarnitur;Klobürstenhalter;WENKO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |