| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-25194100 Herst.-Nr.: 25194100 EAN/GTIN: 4008838367063 |
| |
|
| | |
| WENKO WC-Sitz Aira, FSC® zertifiziert Hier ist der Wow-Effekt garantiert: Der WC-Sitz Aira von WENKO sticht mit seinem starken Muster und den kräftigen Farben eindrucksvoll ins Auge! Hergestellt ist der WC-Sitz aus FSC® zertifizierten formgepressten, mitteldichten Holzfasern (MDF). Das Zertifikat garantiert, dass das Produkt aus verantwortungsvoller und nachhaltiger Waldwirtschaft stammt. Montiert wird der Toilettensitz mit einer schweren Befestigung aus rostfreiem Edelstahl. Der WC-Sitz passt mit seiner komfortablen Abmessung auf handelsüblichen Toiletten. Der Deckel misst (B x H): 35,5 x 42,5 cm, die WC-Brille hat eine Abmessung von (B x H): 37 x 43 cm. Die Öffnung hat eine Maße von (B x H): 23 x 25,5 cm. Der Lochabstand beträgt Minimum 13 cm und maximal 17 cm. Der WC-Sitz Aira mit Wandpuffer weist eine klassische ovale Form auf und sorgt für einen bequemen Sitzkomfort. Die folierte Oberfläche ist resistent gegen Feuchtigkeit und leicht zu reinigen. Mit seinem glamourösen Muster wird der WC-Deckel zum optischen Highlight im Badezimmer oder Gäste-WC. Die geometrische Anordnung der Fächer im Art-Deco-Stil erinnert dezent an die Muster der Goldenen 20er Jahre. Das Farbenspiel aus Türkis, Dunkelgrün und bronzeähnlichem Beige verleiht dem Toilettendeckel eine unbestechliche Eleganz, die auch modern kombiniert werden kann. Beim Hochklappen des Deckels wartet schon das nächste Highlight, denn die WC-Brille ist nicht etwa klassisch Weiß, sondern kräftig Türkis-Grün! Verleihen Sie dem Badezimmer das gewisse Etwas mit dem komfortablen WC-Sitz Aira von WENKO. Im Sortiment finden Sie weitere WC-Sitze mit unterschiedlichen Funktionen, ausgefallenen Mustern und fröhlichen Farben. Material: MDF Farbe: Mehrfarbig Maße: Deckel: 35,5 x 42,5 cm, Brille Außenring: 37 x 43 cm, Brille Öffnung: 23 x 25,5 cm, Befestigungsabstand: 13 - 17 cm Nettogewicht: 2845 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 2845 g | Bruttogewicht: | 3068 g | Länge Einzelartikel: | 42,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 0 cm | Breite Einzelartikel: | 35,5 cm | Farbe: | Mehrfarbig | Material: | MDF |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |