Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Herdabdeckplatte Universal Eule 2er Set, für alle Herdarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Herdabdeckplatte Universal Eule 2er Set, für alle Herdarten
Maximex Herdabdeckplatte Universal Eule 2er Set, für alle Herdarten
Maximex Herdabdeckplatte Universal Eule 2er Set, für alle Herdarten
Maximex Herdabdeckplatte Universal Eule 2er Set, für alle Herdarten
Maximex Herdabdeckplatte Universal Eule 2er Set, für alle Herdarten
Maximex Herdabdeckplatte Universal Eule 2er Set, für alle Herdarten
Artikel-Nr.:
     C4401-2521455500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     2521455500
EAN/GTIN:
     4008838145722
Suchbegriffe:
Herdabdeckplatte
Kochfeld-Abdeckplatte
herdabdeckplatte glas
kochfeld abdeckplatte

Maximex Herdabdeckplatte Universal Eule 2er Set, für alle Herdarten

Für alle, die in der Küche Farbe bekennen wollen: Die praktischen Universal-Abdeckplatten mit dem hübschen Eulenmotiv ziehen nicht nur bewundernde Blicke auf sich, sondern schützen zuverlässig alle Arten von Kochfeldern. Ob Glaskeramik-, Elektro-, oder Gasherd, die variablen Füße der 2-teiligen Universal-Abdeckpatten halten stets den nötigen Abstand.

Aber nicht nur auf dem Herd machen die Universal-Abdeckplatten eine gute Figur. Sie sind wahre Multitalente in der gesamten Küche: Als Schneidebrett oder als mobile Arbeitsfläche. Platz, der sonst ungenutzt bleiben muss, wie der über dem Spülbecken, kann nun als Arbeitsfläche genutzt werden.

Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt damit höchste hygienische Ansprüche.

Produktdetails:


•Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
•Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
•Maße B/H/T: 30 cm x 1,8-5,5 cm x 52 cm
•Nettogewicht: 3270 g
•Extrem robust und praktisch unzerbrechlich (schlagfest).
•EU- & US Patent. TüV-GS geprüft.





Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 1,8-5,5 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3270 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3290 g
Bruttogewicht:
3520 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
1,8-4,5 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je Platte
Farbe:
Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Thermoplastischer Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Herdabdeckplatten, Abdeckplatte, Herdabdeckung, Ceranfeld, Elektroherd, Gasherd, Ceran, Glaskeramik, Ceranabdeckplatte, Designschneideplatte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 13 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
2521451100
ab € 15,36*
Ähnlich
Wenko
2521467100
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.