Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex 2er-Set Glas-Herdabdeckplatte mit Rosmarin-Motiv, für alle Herdarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex 2er-Set Glas-Herdabdeckplatte mit Rosmarin-Motiv, für alle Herdarten
Maximex 2er-Set Glas-Herdabdeckplatte mit Rosmarin-Motiv, für alle Herdarten
Maximex 2er-Set Glas-Herdabdeckplatte mit Rosmarin-Motiv, für alle Herdarten
Maximex 2er-Set Glas-Herdabdeckplatte mit Rosmarin-Motiv, für alle Herdarten
Maximex 2er-Set Glas-Herdabdeckplatte mit Rosmarin-Motiv, für alle Herdarten
Maximex 2er-Set Glas-Herdabdeckplatte mit Rosmarin-Motiv, für alle Herdarten
Maximex 2er-Set Glas-Herdabdeckplatte mit Rosmarin-Motiv, für alle Herdarten
Artikel-Nr.:
     C4401-2521528500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     2521528500
EAN/GTIN:
     4008069029990
Suchbegriffe:
Herdabdeckplatte
Kochfeld-Abdeckplatte
Herd Spritzschutz
Herdrückwand

Maximex 2er-Set Glas-Herdabdeckplatte mit Rosmarin-Motiv, für alle Herdarten

Das detailreiche Motiv des 2er Glas-Abdeckplatten-Set Rosmarin von Maximex wird auch Sie ganz schnell verzaubern. Die cleveren Herdplatten lassen jede Küche in einem ganz neuen Licht erstrahlen und sorgen für zusätzliche Funktionalität des Herdes.

Die Abdeckplatten schützen den Herd zuverlässig. Ob Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd die acht rutschfesten Spezialfüße gewährleisten stets den nötigen Abstand (verstellbar bis 5,5 cm Höhe).

Die Herdabdeckplatten eignen sich auch zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ebenso können sie als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen dienen. Ihre kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert.

Die extrem robusten und nahezu unzerbrechlichen (schlagfesten) Platten aus gehärtetem Glas verfügen über einen Europäischen Patentschutz.


Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 1,8-5,5 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3270 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3270 g
Bruttogewicht:
3500 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
1,8-5,5 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je Platte
Farbe:
Mehrfarbig
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: herdabdeckplatte glas, kochfeld abdeckplatte, Herd-abdeck-platte;2 teilig;glas;ceran-koch-feld;küchen-deko;einteilig;schutz;Sauberkeit;spritzschutz;Gitter;glas-schneide-platte;Brett;blende;Induktion;Abdeckung;Elektro;universal;gehärtet;Sicherheit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 13 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.