Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschkopf Watersaving Wood, Ø 12 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschkopf Watersaving Wood, Ø 12 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Wood, Ø 12 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Wood, Ø 12 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Wood, Ø 12 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Wood, Ø 12 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Wood, Ø 12 cm
WENKO Duschkopf Watersaving Wood, Ø 12 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-25306100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25306100
EAN/GTIN:
     4008838314814
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
brausekopf

WENKO Duschkopf Watersaving Wood, Ø 12 cm

Wellness pur für zu Hause: Der Duschkopf Watersaving Wood von WENKO verwandelt Ihr Badezimmer in eine echte Wohlfühloase. Die elegante Holz-Optik der Handbrause sorgt für ein edles wie natürliches Flair, das Eindruck hinterlässt.

Der Duschkopf vereint die angesagte naturnahe Optik und den Trend zur Nachhaltigkeit. Das Watersaving-System von WENKO ist so konzipiert, dass mithilfe eines Einsatzes, der den Durchfluss konstant hält, weniger als 8 Liter pro Minute verbraucht werden (bei 3 Bar Wasserdruck). So sparen Sie etwa 40 % Wasser bei vollem Komfort.

Genießen Sie eine der 3 Strahlfunktionen der modernen Handbrause: Die angenehm entspannende Regendusche, die vitalisierende Intensiv-Funktion oder eine gezielte Massage, die besonders wohltuend für Nacken und Rücken ist.

Die Handbrause mit einem Durchmesser von Ø 12 cm besteht aus stabilem Kunststoff (ABS). Sie ist leicht zu reinigen und damit besonders langlebig. Kalkablagerungen können von den praktischen Noppen am Brausekopf einfach mit den Fingern abgerieben werden. Der Duschkopf Watersaving Wood verfügt über einen Universalanschluss mit ½“ und ist auch für Duschen mit Durchlauferhitzer geeignet.

Nicht nur funktional überzeugt der wassersparende Duschkopf, auch optisch macht die Handbrause in edlem, dunklen Holz-Design Eindruck. Der natürliche Look liegt voll im Trend und kreiert in Ihrem Badezimmer eine Atmosphäre zum Wohlfühlen und Entspannen. Durch die Farbkombination mit Schwarz wirkt die Brause zudem sehr elegant. Einen passenden Duschschlauch und eine Duschstange in Schwarz finden Sie ebenfalls bei WENKO. Den Duschkopf Watersaving Wood gibt es auch als Regendusche in einer Über-Kopf-Variante.

Auf dieses Produkt haben Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Kunststoff (ABS)
Farbe: Braun, Schwarz
Maße B/H/T: 12 cm x 12 cm
Nettogewicht: 192 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
192 g
Bruttogewicht:
269 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
12,0 cm
Farbe:
Braun
Material:
Kunststoff (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Duschkopf;Duschkopf Regendusche;Duschkopf wassersparend;Handbrause;Handbrause Duschkopf;Brausekopf;Brausekopf Dusche;Brausekopf Dusche Regendusche;Brausekopf Dusche wassersparend;Brausekopf Regendusche;Dusche;Badewanne;Duschkopf Wenko;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 24 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 52 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 80 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.