Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Avila Creme, Hochwertige Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Avila Creme, Hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Avila Creme, Hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Avila Creme, Hochwertige Keramik
WENKO WC-Garnitur Avila Creme, Hochwertige Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-25333100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25333100
EAN/GTIN:
     4008838373323
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Avila Creme, Hochwertige Keramik

Die Accessoires der Bad-Serie Avila von WENKO begeistern durch ihr besonderes Muster in den gedeckten Farben Creme und Braun. Die handbemalten Bad-Helfer zaubern ein kunstvolles Gesamtbild im Badezimmer, ohne aufdringlich zu wirken.

Die WC-Garnitur Avila dient als nützlicher und dekorativer Helfer im Badezimmer. Der Behälter ist aus hochwertiger Keramik gefertigt und passt mit seiner Größe inklusive Toilettenbürste von (B/T x H): Ø 11,5 x 39 cm bequem neben die Toilette – auch in kleineren Bädern.

Dort wird die WC-Garnitur zum dezenten Hingucker, verhindert jedoch Blicke ins Innere des Behälters. Dafür sorgt eine flexible Abdeckung aus Kunststoff in Schwarz, die an der Toilettenbürste befestigt ist. Die Bürste verfügt über einen auswechselbaren Kunststoff-Bürstenkopf (Ø 8 cm), der für eine hygienische und zuverlässige Reinigung der Toilette sorgt.

Auffällig aber nicht aufdringlich wirkt das Muster der WC-Garnitur Avila. Den cremefarbenen Behälter zieren in mehreren Reihen die Symbole eines „U“ und eines Dreieckes, fast wie „A“ und „U“. Die an die Antike erinnernde Symbolik zaubert ein kunstvolles Bild und macht den Toilettenbürstenhalter mit Schriftzeichen zu einem zurückhaltenden und zeitgleich dekorativen Bad-Accessoire. Für einen modernen Touch sorgt der Stiel der Toilettenbürste in Schwarz. Der Kontrast verbindet den antiken Look mit der Trendfarbe Schwarz.

Sie möchten Ihr Bad-Konzept abrunden? Ergänzen Sie die WC-Garnitur Avila mit passenden Accessoires. Die Bad-Serie Avila von WENKO beinhaltet neben der WC-Garnitur einen Zahnputzbecher, einen Seifenspender und einen Duschvorhang.

Material: Keramik
Farbe: Creme, Braun
Maße B/H/T: 39 cm x 11,5 cm
Nettogewicht: 880 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
880 g
Bruttogewicht:
880 g
Länge Einzelartikel:
11,5 cm
Höhe Einzelartikel:
39 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur grau, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, WC-Garnitur;WC-Garnitur creme;WC-Garnitur beige;Wenko WC-Garnitur;WC-Garnitur stehend;Klobürste;Klobürste schwarz;Klobürstenhalter;Toilettenbürste;Halter Toilettenbürste;Klobürste Behälter;Badezimmer-Deko;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Serie;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.