Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Carpino Weiß, Befestigen ohne Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Carpino Weiß, Befestigen ohne Bohren
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Carpino Weiß, Befestigen ohne Bohren
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Carpino Weiß, Befestigen ohne Bohren
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Carpino Weiß, Befestigen ohne Bohren
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Carpino Weiß, Befestigen ohne Bohren
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Carpino Weiß, Befestigen ohne Bohren
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Carpino Weiß, Befestigen ohne Bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-25345100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25345100
EAN/GTIN:
     4008838362310
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Carpino Weiß, Befestigen ohne Bohren

Dezentes Design für ein modernes Ambiente – das bietet der Turbo-Loc® Seifenspender Carpino von WENKO. Der schicke Pumpspender in Weiß kann mit der Turbo-Loc® Klebetechnik sicher an der Wand befestigt werden und das ganz ohne Bohren!

Hergestellt ist der Seifenspender Carpino aus hochwertigem Kunststoff und kann mit bis zu 250 ml Flüssigseife befüllt werden. Die Wandhalterung besteht aus Metall, der Spender wird nach der Montage ganz einfach in den vorteilhaften Ring der Halterung eingesetzt. So sparen Sie Platz auf dem Waschbecken oder Ablagen, wo der Seifenspender normalerweise platziert wird.

Der Seifenspender mit seinen Maßen von (B x H x T): 8 x 13 x 10 cm kann mit Flüssigseife aus Nachfüllpacks ganz leicht befüllt werden. Für Lotion oder Desinfektionsmittel eignet sich die Pumpflasche ebenfalls hervorragend. Das dezente Design in Weiß macht den Pumpspender zu einem trendigen Bad-Accessoire, das verschiedenste Einrichtungsstile ideal ergänzt. Die Befestigung an der Wand ist nicht nur praktisch, sondern sorgt gleichzeitig für ein optisches Highlight in Ihrem Badezimmer. Mit Spülmittel befüllt, wertet der Spülmittelspender auch Ihre Küche visuell auf.

Schnell und einfach gelingt die Montage des Seifenspenders ganz ohne Werkzeug dank der Turbo-Loc® Klebetechnik. Die Turbo-Loc®-Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Alternativ kann der Seifenspender auch mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt werden. Entsprechendes Befestigungsmaterial liegt bei.

Passend zum Turbo-Loc® Seifenspender Carpino von WENKO gibt es eine WC-Garnitur in Weiß, die ebenfalls mittels Klebepad an der Wand befestigt wird. Sie bevorzugen für Ihr Bad dunkle Farben? Die Carpino Bad-Accessoires gibt es auch in Schwarz.


Material: Behälter: Polystyrol, Pumpkopf: Kunststoff (ABS), Befestigung: Metall
Farbe: Behälter: Weiß, Pumpkopf: Weiß, Befestigung: Weiß
Maße B/H/T: 8 cm x 13 cm x 10 cm
Nettogewicht: 177 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
177 g
Bruttogewicht:
223 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
13 cm
Breite Einzelartikel:
8,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.25 l
Farbe:
Weiß
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, seifenspender 250ml plastik, cremeseifenspender, cremeseifenspender kunststoff, Seifenspender;Seifenspender weiß;Seifenspender Wandbefestigung;Seifenspender Wand;Seifenspender hängend;Wenko Seifenspender;Befestigen ohne Bohren;Ohne Bohren;Seifenspender Wandmontage;Seifenspender Kunststoff;Bad-Accessoires;Bad-Deko;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 24 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 52 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.