Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Keramik WC-Garnitur Casoli Schwarz, WC-Bürste mit Silikon-Bürstenkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Keramik WC-Garnitur Casoli Schwarz, WC-Bürste mit Silikon-Bürstenkopf
WENKO Keramik WC-Garnitur Casoli Schwarz, WC-Bürste mit Silikon-Bürstenkopf
WENKO Keramik WC-Garnitur Casoli Schwarz, WC-Bürste mit Silikon-Bürstenkopf
WENKO Keramik WC-Garnitur Casoli Schwarz, WC-Bürste mit Silikon-Bürstenkopf
WENKO Keramik WC-Garnitur Casoli Schwarz, WC-Bürste mit Silikon-Bürstenkopf
WENKO Keramik WC-Garnitur Casoli Schwarz, WC-Bürste mit Silikon-Bürstenkopf
Artikel-Nr.:
     C4401-25349100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25349100
EAN/GTIN:
     4008838367520
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO Keramik WC-Garnitur Casoli Schwarz, WC-Bürste mit Silikon-Bürstenkopf

Schlicht, aber modern präsentiert sich die Keramik WC-Garnitur Casoli in Schwarz von WENKO in Ihrem Badezimmer. Der handliche Behälter mit WC-Bürste passt ideal neben die Toilette und hält die hilfreiche Bürste stets griffbereit.

Gefertigt ist der Behälter der WC-Garnitur Casoli aus hochwertiger Keramik. Eine flexible schwarze Kunststoffabdeckung, die am Stiel der Toilettenbürste integriert ist, verschließt den Behälter und schützt so vor Blicken ins Innere. Die geschlossene WC-Garnitur ist mit einer WC-Bürste mit Silikon-Bürstenkopf ausgestattet. Diese sorgt für eine gründliche, hygienische Reinigung der Toilette und reinigt sich durch die Anti-Haft-Wirkung des Materials beim Spülen selbst. Der Bürstenkopf (Ø 7,5 cm) ist bei Bedarf auswechselbar, sodass die Garnitur lange in Gebrauch bleiben kann.

Das Bad-Accessoire in Schwarz verleiht dem Badezimmer einen modernen Touch und fügt sich in verschiedene Einrichtungsstile unkompliziert ein. Durch die handlichen Maße von (B/T x H): Ø 9,1 x 40 cm nimmt die WC-Garnitur kaum Platz weg und erfüllt doch voll ihren Zweck. Auch in kleineren Gäste-WCs findet die Toilettenbürste Platz.

Die Keramik WC-Garnitur Casoli von WENKO besticht durch ihr schlichtes Design und ihre hohe Funktionalität. Mit dem modernen Bad-Accessoire mit Silikon-Toilettenbürste haben Sie einen idealen Helfer in Ihrem Badezimmer.

Material: Keramik
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 40 cm x 9,1 cm
Nettogewicht: 835 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
835 g
Bruttogewicht:
835 g
Länge Einzelartikel:
9,1 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Gewicht Behälter: 744g Bürste + Stil: 132g
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, WC-Ersatzbürstenkopf, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürste schwarz, wc ersatzbürstenkopf, wc-ersatzbürstenkopf schwarz, WC-Garnitur;WC-Garnitur Schwarz;Klobürstenhalter;WC-Bürstenhalter Keramik;WC-Bürste Silikon;WC-Garnitur stehend;Silikon-Klobürste;Bad-Accessoires;Bad-Utensilien;Badezimmer;Gäste-WC;Klobürste;Toilettenbürste;WC-Bürste;Behälter;geschlossen;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.