Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Seifenspender Palena Bronze, Flüssigseifenspender, Spülmittelspender


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Seifenspender Palena Bronze, Flüssigseifenspender, Spülmittelspender
WENKO Seifenspender Palena Bronze, Flüssigseifenspender, Spülmittelspender
WENKO Seifenspender Palena Bronze, Flüssigseifenspender, Spülmittelspender
WENKO Seifenspender Palena Bronze, Flüssigseifenspender, Spülmittelspender
Artikel-Nr.:
     C4401-25352100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25352100
EAN/GTIN:
     4008838324707
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

WENKO Seifenspender Palena Bronze, Flüssigseifenspender, Spülmittelspender

Moderne Eleganz und ein Hauch von rustikalem Glamour – Die Accessoires der Bad-Serie Palena von WENKO verwandeln das Badezimmer mit ihrem schicken Design in Bronze in einen eleganten Wohlfühlort.

Der Seifenspender Palena aus dem hochwertigen Kunststoff Polyresin wird zum Eyecatcher auf dem Waschbecken oder Badablagen. Die Kombination aus bronzenen und schwarzen dünnen Ringen, die den Pumpspender umrunden, fällt sofort ins Auge. Doch anders als etwa Gold oder Silber besticht der Seifenspender Palena in Bronze durch zurückhaltenden Glamour.

Bis zu 250 ml Flüssigseife passen in den nachfüllbaren Seifenspender. Der breite Pumpkopf in Schwarz ist nicht nur ein optisches Highlight, sondern sorgt auch für ein extra leichtes Befüllen, ohne dass etwas danebengeht. Zudem wird er aufgesteckt, sodass der Spender einfach zu öffnen und zu schließen ist. So bietet der Seifenspender Palena eine ideale Alternative zu den gängigen Einwegspendern, die häufig entsorgt werden, sobald die Flüssigseife verbraucht ist.

Mit handlichen Maßen von (B x H x T): 10 x 14 x 8,5 cm passt der Flüssigseifenspender bequem auf Waschbecken im Badezimmer oder begeistert den Besuch in Ihrem Gäste-WC. Auch in der Küche kann der Spender seine Eleganz versprühen, denn auch für Spülmittel ist der Spender hervorragend geeignet. Die Trendfarbe Schwarz, kombiniert mit den metallischen Farbelementen in Bronze, ermöglicht vielfältige Einrichtungskonzepte – von glamourös über rustikal bis minimalistisch.

Runden Sie Ihre Bad-Idee ab mit passenden Accessoires der Serie Palena von WENKO. Die Bad-Serie in Bronze beinhaltet neben dem Seifenspender noch eine Seifenablage, einen Zahnputzbecher und eine WC-Garnitur.


Material: Polyresin
Farbe: Bronze
Maße B/H/T: 10 cm x 14 cm x 8,5 cm
Nettogewicht: 398 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
398 g
Bruttogewicht:
398 g
Länge Einzelartikel:
8,5 cm
Höhe Einzelartikel:
14 cm
Breite Einzelartikel:
10,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.25 l
Farbe:
Kupfer
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Spülmitteldispenser, Spülmittelspender, Spülmittelspender-Station, Spülorganizer, wenko spülmittelspender, spülmittelspender, seifenspender 250ml, Seifenspender;Seifenspender schwarz;Seifenspender bronze;Flüssigseifenspender;Pumpspender;Seifenspender Kunststoff;Seifenspender Polyresin;Bad-Serie;Bad-Accessoires;Wenko Seifenspender;Bad-Deko;Badezimmer Deko;Badezimmer Zubehör;Bad-Zubehör;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 26 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.