WENKO Bank mit Polster Amandola, 59 x 45,5 x 39 cm, belastbar bis zu 120 kg
Hier hält HYGGE Einzug! Die Polsterbank Amandola von WENKO bringt eine gemütliche Atmosphäre mit Wohlfühlfaktor und stilvollem Design in Ihr Zuhause!
Wohnbänke erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, denn das vielseitig einsetzbare Möbelstück kann in nahezu jedem Wohnraum aufgestellt und entweder als Sitzbank oder zusätzliche Ablagefläche genutzt werden. Mit einer Maße von (B x H x T) 59 x 45,5 x 39 cm können Sie die eckige Wohnbank sowohl in kleineren Räumen, in Nischen sowie an lange Wände stellen.
Die Gepolsterte aus 100 % Polyester Gefertigte graue Sitzfläche der Bank Amandola mit Polster lädt sofort zum Platz nehmen ein. Ob in hellen Schlafzimmern - in denen zum Beispiel graue und weiße Töne dominieren, – als Kleiderablage vor dem Bett positioniert oder im Eingangsbereich, die stilvolle Bank bietet in jedem Fall einen Mehrwert. An der Garderobe unterstützt die bis 120 kg belastbare Sitzgelegenheit Sie und Ihre Gäste beim Anziehen der Schuhe und dient gleichermaßen als Ablage für Taschen, Tücher und Jacken.
Nordisches Grau trifft rustikales Schwarz: Das Gestell der Bank mit Polster Amandola ist aus schwarz lackiertem Stahl gefertigt. Die Sitzbank mit industriellem Flair fügt sie so ideal in den für Material-Mix bekannten Industrial-Wohnstil ein. Dank der offenen Gestaltung können Sie den Raum unterhalb der Bank zum Beispiel zum Abstellen von Schuhen nutzen oder aber dekorativ Kisten unter das Möbelstück stellen.
Sie haben gefallen an der Polsterbank Amandola gefunden? Dann haben wir gute Nachrichten, das Modell Amandola von WENKO gibt es auch als kompakten Sitzhocker!
Material: 100 % Polyester
Farbe: Schwarz, Grau
Maße B/H/T: 59 cm x 45 cm x 39 cm
Nettogewicht: 6000 g