Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Genova Shine, Abnehmbarer Seifenspender aus satiniertem Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Genova Shine, Abnehmbarer Seifenspender aus satiniertem Glas
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Genova Shine, Abnehmbarer Seifenspender aus satiniertem Glas
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Genova Shine, Abnehmbarer Seifenspender aus satiniertem Glas
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Genova Shine, Abnehmbarer Seifenspender aus satiniertem Glas
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Genova Shine, Abnehmbarer Seifenspender aus satiniertem Glas
WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Genova Shine, Abnehmbarer Seifenspender aus satiniertem Glas
Artikel-Nr.:
     C4401-25404100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25404100
EAN/GTIN:
     4008838365991
Suchbegriffe:
Edelstahl-Seifenspender
Edelstahlseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender

WENKO Turbo-Loc® Seifenspender Genova Shine, Abnehmbarer Seifenspender aus satiniertem Glas

Die hochwertige Bad-Serie Genova Shine von WENKO verleiht dem Badezimmer oder Gäste-WC einen brillanten Look. Die Bad-Accessoires und Ablagen werden mit dem cleveren Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem angebracht - ohne zu schrauben, bohren oder dübeln!

Der Turbo-Loc® Seifenspender Genova Shine sorgt für einen glänzenden Hingucker am Waschbecken. Der aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Wandhalter strahlt in seiner glänzenden Ausführung pure Eleganz aus. Zugleich wirkt die Gestaltung des rostfreien Halters mit abgerundeten Ecken clean und beruhigend.

Das Design wird komplettiert durch den Seifenspender aus satiniertem Glas, der zum einfach Befüllen aus der Halterung herausgenommen werden kann. Bis zu 200 ml Flüssigseife oder Lotion passen in den Spender, der, an der Wand auf der gewünschten Höhe befestigt, ein echter Eyecatcher ist. Insgesamt misst der praktische Badhelfer (B x H x T): 6,2 x 19,7 x 9 cm und macht sowohl im Bad als auch im Gäste-WC eine gute Figur.

Die Montage des schicken Bad-Accessoires gelingt dabei schnell und ganz ohne Werkzeug. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungselemente jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar.

Neben dem Seifenspender bietet die elegante Serie Turbo-Loc® Genova Shine von WENKO viele weitere Badhelfer, die das Gesamtbild Ihres Badezimmers erstrahlen lassen. Unter anderem sind ein Zahnputzbecher, eine WC-Garnitur und verschiedene Ablagen erhältlich. Sie bevorzugen eine andere Variante? Die Genova-Accessoires gibt es auch in matter Ausführung.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei, Seifenspender : Glas
Farbe: Glänzend, Seifenspender : Satiniert
Maße B/H/T: 6,2 cm x 19,7 cm x 9 cm
Nettogewicht: 341 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
341 g
Bruttogewicht:
488 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
19,7 cm
Breite Einzelartikel:
6,2 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 0.2 l
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, flüssigseifenspender edelstahl, cremeseifenspender, Seifenspender;Wand-Seifenspender;ohne bohren;selbstklebend;Wand;200 ml;Pumpspender;Flüssigseifenspender;Spülmittelspender;Glas;Edelstahl;Glänzend;Rostfrei;Bad;Badezimmer;Bad-Accessoires;Bad-Utensilien;Turbo-Loc;Klebelösung;Kleben;Klebend;WENKO
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 26 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.