Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Genova Matt, Abnehmbarer Behälter aus satiniertem Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Genova Matt, Abnehmbarer Behälter aus satiniertem Glas
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Genova Matt, Abnehmbarer Behälter aus satiniertem Glas
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Genova Matt, Abnehmbarer Behälter aus satiniertem Glas
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Genova Matt, Abnehmbarer Behälter aus satiniertem Glas
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Genova Matt, Abnehmbarer Behälter aus satiniertem Glas
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Genova Matt, Abnehmbarer Behälter aus satiniertem Glas
WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Genova Matt, Abnehmbarer Behälter aus satiniertem Glas
Artikel-Nr.:
     C4401-25424100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25424100
EAN/GTIN:
     4008838350461
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO Turbo-Loc® WC-Garnitur Genova Matt, Abnehmbarer Behälter aus satiniertem Glas

Die hochwertige Bad-Serie Genova Matt von WENKO verleiht dem Badezimmer oder Gäste-WC einen eleganten Look. Die Bad-Accessoires und Ablagen werden mit dem cleveren Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem angebracht - ohne zu schrauben, bohren oder dübeln!

Die Turbo-Loc® WC-Garnitur Genova Matt sorgt für einen dezenten Hingucker rund um das WC. Der aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Wandhalter strahlt in seiner matten Ausführung zurückhaltende Eleganz aus. Zugleich wirkt die Gestaltung des rostfreien Halters mit abgerundeten Ecken clean und beruhigend.

Das Design wird komplettiert durch den abnehmbaren Behälter aus satiniertem Glas, in dem die WC-Bürste abgestellt wird. Mit dem schicken Wandhalter haben Sie diese stets griffbereit und können für eine hygienische Reinigung der Toilette sorgen. Die Bürste ist mit einem Kunststoff-Bürstenkopf in Weiß (Ø 7,5 cm) ausgestattet, der bei Bedarf auswechselbar ist. Insgesamt misst der praktische Badhelfer (B x H x T): 9 x 35 x 10,6 cm und macht sowohl im Bad als auch im Gäste-WC eine gute Figur.

Die Montage des schicken Bad-Accessoires gelingt dabei schnell und ganz ohne Werkzeug. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungselemente jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar.

Neben der WC-Garnitur bietet die elegante Serie Turbo-Loc® Genova Matt von WENKO viele weitere Badhelfer, die das Gesamtbild Ihres Badezimmers stilvoll aufwerten. Um die Einrichtung rund um die Toilette komplett zu machen, sind beispielsweise Toilettenrollenhalter mit und ohne Deckel erhältlich sowie verschiedene Ablagen. Sie bevorzugen eine andere Variante? Die Genova-Accessoires gibt es auch in glänzender Ausführung.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei, WC-Garnitur: Glas
Farbe: Matt, WC-Garnitur: Satiniert
Maße B/H/T: 9 cm x 35 cm x 10,6 cm
Nettogewicht: 655 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
655 g
Bruttogewicht:
895 g
Länge Einzelartikel:
10,6 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko wc-bürste silber, klobürste, wenko klobürsten, Toilettenpapierhalter;Wand-Toilettenpapierhalter;ohne bohren;selbstklebend;Wand;Klorollenhalter;Wandmontage;Wandhalterung;Klopapierhalter;Edelstahl;Matt;Rostfrei;Bad;Badezimmer;Bad-Accessoires;Bad-Utensilien;Turbo-Loc;Klebelösung;Klebend;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 12 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 26 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.