Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Duschsystem Young Eco mit Thermostat-Armatur Chrom, inkl. 2 Watersaving Regulatoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Duschsystem Young Eco mit Thermostat-Armatur Chrom, inkl. 2 Watersaving Regulatoren
WENKO Duschsystem Young Eco mit Thermostat-Armatur Chrom, inkl. 2 Watersaving Regulatoren
WENKO Duschsystem Young Eco mit Thermostat-Armatur Chrom, inkl. 2 Watersaving Regulatoren
WENKO Duschsystem Young Eco mit Thermostat-Armatur Chrom, inkl. 2 Watersaving Regulatoren
WENKO Duschsystem Young Eco mit Thermostat-Armatur Chrom, inkl. 2 Watersaving Regulatoren
WENKO Duschsystem Young Eco mit Thermostat-Armatur Chrom, inkl. 2 Watersaving Regulatoren
WENKO Duschsystem Young Eco mit Thermostat-Armatur Chrom, inkl. 2 Watersaving Regulatoren
Artikel-Nr.:
     C4401-25483100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25483100
EAN/GTIN:
     4008838394311
Suchbegriffe:
Duschpaneel
Duschsystem
duschpaneel edelstahl
duschpaneel

WENKO Duschsystem Young Eco mit Thermostat-Armatur Chrom, inkl. 2 Watersaving Regulatoren

Das Duschsystem Young Eco von WENKO in Chrom lässt keine Duschwünsche offen und vereint zahlreiche clevere Vorteile. Neben einem luxuriösen sorgt das System mit Thermostat-Armatur auch für ein wassersparendes Duscherlebnis – das schont Ressourcen und Geldbeutel gleichermaßen.

Nie wieder böse Überraschungen: Das Thermostat hält die eingestellte Temperatur selbstständig und schützt zuverlässig vor zu heißem oder zu kaltem Wasser. Außerdem verfügt das Thermostat über eine 38 °C Sicherheitssperre. Der Thermostat-Körper besteht aus Messing.

Das Set beinhaltet zudem zwei Regulatoren der Serie Watersaving. Diese können einfach zwischen Schlauch und Armatur und an der Kopfbrause eingesetzt werden. Mit einem Dreh am Regulator wird der Durchfluss individuell eingestellt und so mindestens 15 % Wasser eingespart. Dauerhaft sind sogar bis zu 60 % Ersparnis möglich – und das ganz ohne Komfortverlust.

Für die entspannende Dusche sorgen die Überkopfbrause (Ø 20 cm) mit ihrem angenehmen Regenschauer und die Handbrause (Ø 11 cm) mit fünf verschiedenen Funktionen – darunter ein kräftiger Massagestrahl. Die Brauseköpfe bestehen aus Kunststoff (ABS) und sind mit Noppen für einfache Kalkreinigung ausgestattet. Ein Edelstahl-Brauseschlauch (150 cm), der über einen druckstabilen Innenschlauch verfügt, belastbar, dehnbar und knickfest ist, rundet das Ensemble ab. Die Duschstange (individuell ausziehbar zwischen 75 und 120 cm) aus rostfreiem Edelstahl ist einfach zu montieren. Sie wird mittels eines Wandhalters aus Metall an der Wand verschraubt – das Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

Das Duschsystem Young Eco von WENKO in Chrom vereint komfortable Vorteile mit modernem Design und bietet die komplette Ausstattung Ihrer Dusche! Für alle, die eine dunkle Variante bevorzugen, gibt es das Duschsystem auch in der Farbe Schwarz.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Chrom
Maße B/H/T: 120 cm
Nettogewicht: 3303 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3303 g
Bruttogewicht:
4570 g
Länge Einzelartikel:
120 cm
Höhe Einzelartikel:
0 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: duschsystem;mit thermostat;mit armatur;regendusche;wassersparend;umstellung;umsteller;wasser-sparen;regenduschkopf;duschset;brauseset;duschstange;chrom;silber;edelstahl;watersaving;duschkopf;brausekopf;handbrause;dusche;system;komplett;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,61*
€ 195,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,50*
€ 182,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,12*
€ 176,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 140,40*
€ 167,08
pro Stück
ab 26 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.