Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Lanciano Bronze, Zur hygienischen Reinigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Lanciano Bronze, Zur hygienischen Reinigung
WENKO WC-Garnitur Lanciano Bronze, Zur hygienischen Reinigung
WENKO WC-Garnitur Lanciano Bronze, Zur hygienischen Reinigung
WENKO WC-Garnitur Lanciano Bronze, Zur hygienischen Reinigung
Artikel-Nr.:
     C4401-25509100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25509100
EAN/GTIN:
     4008838374634
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste

WENKO WC-Garnitur Lanciano Bronze, Zur hygienischen Reinigung

Die Serie Lanciano von WENKO in Bronze ist ein echter Blickfang in Bad und Gäste-WC. Die elegante Farbgebung und das ausgefallene Muster verleihen Ihrem Badezimmer das gewisse Etwas.

Die WC-Garnitur Lanciano beeindruckt durch ihr auffälliges Design. Der Behälter aus dem hochwertigen Kunststoff Polyresin hat eine strukturierte Oberfläche mit geometrischem Rautenmuster, das bei Lichteinfall glänzend erscheint. Die Farbe Bronze macht den unverzichtbaren Alltagsgegenstand zu einem eleganten Bad-Accessoire, das sofort ins Auge fällt. Die WC-Bürste mit schwarzem, auswechselbaren Bürstenkopf (Ø 8 cm) aus Kunststoff rundet das Design mit dem eleganten silberfarbenen Stiel aus Edelstahl ab.

Der nützliche WC-Bürstenhalter findet mit seinen Maßen von (B/T x H): Ø 11 x 37 cm auch in kleineren Badezimmern neben der Toilette Platz und wird dort zum echten Blickfang. Die moderne Farbgebung in Bronze wertet sowohl hell als auch dunkel eingerichtete Bäder auf. Kombiniert mit hellen Fliesen ergibt sich ein glanzvolles Bild. Mit dunklen Farben gerät das Bad zum eleganten Wohlfühlort. Passend zum Bronze-Ton können Grünpflanzen zu einem trendigen Raumkonzept beitragen.

Platzieren sie die WC-Garnitur Lanciano von WENKO als einzelnen Eyecatcher oder werten Sie Ihr Badezimmer mit weiteren Accessoires der Bad-Serie Lanciano auf. Die Serie beinhaltet neben der WC-Garnitur einen Seifenspender und einen Zahnputzbecher.


Material: Polyresin
Farbe: Bronze
Maße B/H/T: 37 cm x 11 cm
Nettogewicht: 1326 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1326 g
Bruttogewicht:
1326 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
37 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Kupfer
Material:
Polyresin
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürsten, klobürste, toilettenbürsten ø8cm, WC Garnitur;Wenko WC-Garnitur;WC Garnitur bronze;WC Garnitur modern;WC-Bürstenhalter;Toilettenbürste Halter;Klobürste Halter;Klobürstenhalter;Klobürste ausgefallen;WC Garnitur Kunststoff;Bad Accessoires;Bad Deko;Badezimmer Ausstattung;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.