Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badkorb Anela Beige, Griffe aus Kunstleder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badkorb Anela Beige, Griffe aus Kunstleder
WENKO Badkorb Anela Beige, Griffe aus Kunstleder
WENKO Badkorb Anela Beige, Griffe aus Kunstleder
WENKO Badkorb Anela Beige, Griffe aus Kunstleder
WENKO Badkorb Anela Beige, Griffe aus Kunstleder
WENKO Badkorb Anela Beige, Griffe aus Kunstleder
WENKO Badkorb Anela Beige, Griffe aus Kunstleder
Artikel-Nr.:
     C4401-25541100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25541100
EAN/GTIN:
     4008838387825
Suchbegriffe:
Aufbewahrungskorb
wenko aufbewahrungskorb
aufbewahrungskorb beige

WENKO Badkorb Anela Beige, Griffe aus Kunstleder

Der Badkorb Anela von WENKO schafft Ordnung und Gemütlichkeit im Badezimmer. Der Korb in Beige eignet sich ideal zum Aufbewahren von Badutensilien und Accessoires.

Die Optik des weichen Cord-Designs mit seiner typischen Rippenstruktur sorgt für Behaglichkeit und bringt mit seiner naturnahen Farbgebung in Beige Wärme und Gemütlichkeit ins Bad. Als Kontrast machen die farblich leicht abgesetzten Griffe aus Kunstleder den Badkorb zu einem kleinen Highlight. An den kleinen Griffen lässt sich das Körbchen leicht aus Regal- oder Schrankfächern herausziehen.

Mit seinen großzügigen Maßen von (B x H x T): 27,6 x 12 x 20 cm eignet sich der Badkorb ideal zum Aufbewahren von Badutensilien und Pflegeprodukten. Auch lassen sich hier Ersatzhandtücher verstauen, die Sie so immer schnell griffbereit haben. Der Korb sorgt in Regalen oder Badschränken stilvoll für Ordnung. Dank seiner zwei Griffe kann er leicht transportiert werden.

Auch für das Gäste-WC ist der beige Aufbewahrungskorb aus 100 % Polyester eine praktische Möglichkeit, etwa Gästehandtücher bereitzuhalten und ansprechend zu drapieren. Zum optischen Highlight wird der elegante Badkorb auch in anderen Räumen. Uhren, Krawatten, Socken und vieles mehr können elegant und geordnet aufbewahrt werden.

Der Badkorb in der Farbe Beige ist ein dezenter Eyecatcher, der sich in gedeckte Einrichtungsstile in naturnahen Farben hervorragend einfügt. Kombinieren lässt sich der Badkorb Anela von WENKO mit weiteren Anela-Körben. Diese gibt es in weiteren Ausführungen mit und ohne Deckel und in verschiedenen Größen. Zudem sind die dekorativen Körbe auch in den Farben Dunkelblau, Dunkelgrün und Altrosa erhältlich.


Material: 100 % Polyester
Farbe: Beige
Maße B/H/T: 27,6 cm x 12 cm x 20 cm
Nettogewicht: 160 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
160 g
Bruttogewicht:
160 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
12 cm
Breite Einzelartikel:
27,6 cm
Farbe:
Beige
Material:
Kunststoff PVC/PU und sonstige
Weitere Suchbegriffe: Badkorb;Bad Korb;Bad Korb Aufbewahrung;Bad Aufbewahrung;Korb Aufbewahrung beige;Aufbewahrung;Aufbewahrungskorb;Deko beige;Badezimmer Deko;Badezimmer;Badezimmer Organizer;Wohnzimmerdeko;Beige;Kord;Cord;Beige Deko;Aufbewahrung Organisation;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 26 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.