Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO UV-Loc® Befestigungsset Schwarz, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem UV-Loc®


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO UV-Loc® Befestigungsset Schwarz, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem UV-Loc®
WENKO UV-Loc® Befestigungsset Schwarz, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem UV-Loc®
WENKO UV-Loc® Befestigungsset Schwarz, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem UV-Loc®
Artikel-Nr.:
     C4401-25555100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25555100
EAN/GTIN:
     4008838388716
Suchbegriffe:
ohne bohren;set;kleber;klebelösung;...

WENKO UV-Loc® Befestigungsset Schwarz, Befestigen ohne Bohren mit innovativem Klebesystem UV-Loc®

Weltneuheit UV- Loc® - Das innovative UV-Loc®-Befestigungssystem von WENKO ist absolut einzigartig und nicht vergleichbar mit anderen Systemen am Markt. Das ausgezeichnete Klebesystem garantiert eine starke, schnelle und stressfreie Anbringung ganz ohne Bohren!

Das Klebesystem gewährleistet einen extrem festen Halt auf allen tragfähigen Oberflächen wie Fliesen oder Glas und wird zudem vollkommen unkompliziert und sauber ohne Klebereste angebracht. Einfach Schutzfolie abziehen und Loc an der Wand anbringen. Kleber in die Kammern des Locs füllen und anschließend mit beigefügter UV-Lampe aushärten lassen. Die Wartezeit beträgt nur 60 Sekunden! Nach der Wandmontage kann das Befestigungselement sofort und dauerhaft belastet werden (bis zu 90 kg Zuglast pro Befestigungs-Loc) – es ist keine weitere Wartezeit nötig. Das Bad-Accessoire kann direkt auf dem Loc befestigt werden und zum Einsatz kommen. Ebenso mühelos lässt sich die Vorrichtung rückstandslos wieder entfernen. Hierzu werden lediglich ein handelsüblicher Föhn und ein Spachtel benötigt.

Das UV-Loc® Befestigungsset in Schwarz ist kompatibel mit verschiedenen Drahtserien aus dem WENKO-Sortiment - so z.B. mit den Ablagen und Regalen der Serien Trestina, Molinella und Termoli.

Befestigen Sie die passende Ablage ganz ohne Werkzeug mithilfe des praktischen Sets, ohne zu bohren, schrauben oder dübeln. Das Befestigungsset beinhaltet 2 Wandmontageplatten passend in Chrom mit einer Größe von je Ø 5 x 1,5 cm, 1 UV-Lampe, 1 Spezialkleber und 1 Adapter zum ordentlichen Einfüllen des Klebers. Alternativ gibt es das Befestigungsset auch in Chrom.

Die UV-Loc®-Technologie von WENKO ist ein „Winner“! Eine Experten-Jury hat das System mit dem „German Innovation Award 2022“ ausgezeichnet. Mit dem Award werden seit über 70 Jahren die besten Innovationsleistungen weltweit gekürt.

Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 1,5 cm x 5 cm
Nettogewicht: 35 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
35 g
Bruttogewicht:
60 g
Länge Einzelartikel:
5 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.