Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Edelstahl Wandregal Trestina 2 Etagen, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Edelstahl Wandregal Trestina 2 Etagen, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Edelstahl Wandregal Trestina 2 Etagen, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Edelstahl Wandregal Trestina 2 Etagen, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Edelstahl Wandregal Trestina 2 Etagen, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Edelstahl Wandregal Trestina 2 Etagen, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Edelstahl Wandregal Trestina 2 Etagen, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
WENKO Edelstahl Wandregal Trestina 2 Etagen, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen
Artikel-Nr.:
     C4401-25570100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25570100
EAN/GTIN:
     4008838383445
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb

WENKO Edelstahl Wandregal Trestina 2 Etagen, Extra tiefe Körbe für Shampoo- und Duschgelflaschen

Einen glänzenden Platz für Bad-Utensilien und Pflegeprodukte bietet das Edelstahl Wandregal Trestina mit 2 Etagen von WENKO. Die extra tiefen Körbchen sorgen für einen sicheren Stand von etwa Shampoo- oder Duschgelflaschen. Das Regal ist kompatibel mit unserem einzigartigen UV-Loc®-Klebesystem.

Optisch und praktisch eignet sich das hochwertige Wandregal Trestina ideal für den Einsatz im Badezimmer. Pflegeprodukte in Flaschen oder Tuben können hier aufgeräumt und elegant aufbewahrt werden. In zwei Körbchen lassen sich Ihre Produkte hervorragend sortieren – ob nach Besitzerin oder Besitzer oder nach Produktkategorie. Vor allem im Duschbereich finden Shampoos oder Duschgele einen geeigneten Platz auf der gewünschten Höhe.

Gefertigt ist das rostfreie Bad-Regal aus verchromtem Edelstahl. Das Design des Bad-Regals in glänzendem Silber ermöglicht eine kreative Kombination mit unterschiedlichen Einrichtungsstilen. Durch die offene Gestaltung in Drahtoptik kann Duschwasser direkt und sauber abfließen. Insgesamt misst das Wandregal (B x H x T): 26 x 35 x 14 cm und bereichert das Badezimmer oder die Dusche um einen strahlenden Hingucker. Schrauben und Dübel für die Wandmontage sind im Lieferumfang enthalten.

Alternativ kann das WENKO Wandregal Trestina auch stressfrei ohne Bohren befestigt werden – das gelingt Ihnen in Minutenschnelle mit dem innovativen UV-Loc® Klebesystem von WENKO. Mittels Spezialkleber und UV-Lampe bekommen Sie das Bad-Accessoire in nur 60 Sekunden an die Wand. Diese Weltneuheit gewährleistet eine schnelle und saubere Anbringung mit extrem festem und zuverlässigem Halt auf allen tragfähigen Flächen. Das UV-Loc®-Befestigungsset ist separat erhältlich.

Die UV-Loc®-Technologie von WENKO ist zudem ein „Winner“! Eine Experten-Jury hat das System mit dem „German Innovation Award 2022“ ausgezeichnet. Mit dem Award werden seit über 70 Jahren die besten Innovationsleistungen weltweit gekürt.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Glänzend
Maße B/H/T: 26 cm x 35 cm x 14 cm
Nettogewicht: 805 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
805 g
Bruttogewicht:
839 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
35 cm
Breite Einzelartikel:
26,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Wand-Regal, Wandregal, wenko wandregal, wand regal, Badregal;ohne Bohren;Duschregal;Duschablage;Wandablage;hängend;2 Etagen;Duschregal Chrom;Edelstahl;rostfrei;Bad-Ablage;Regal klein;Bad;Badezimmer;Bad-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Einrichtung;Bad-Utensilien;Duschkorb;Dusche;UV-Loc;Regal kleben;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,13*
€ 40,61
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 26 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.