Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Badablage Allegre L, Aus Bambus und Rattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Badablage Allegre L, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badablage Allegre L, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badablage Allegre L, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badablage Allegre L, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badablage Allegre L, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badablage Allegre L, Aus Bambus und Rattan
WENKO Badablage Allegre L, Aus Bambus und Rattan
Artikel-Nr.:
     C4401-25602100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25602100
EAN/GTIN:
     4008838384435
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter

WENKO Badablage Allegre L, Aus Bambus und Rattan

Frei, unkonventionell, natürlich – das ist der angesagte Boho-Style. Die Serie Allegre von WENKO verwandelt Ihr Badezimmer in einen trendigen Boho-Wohlfühltraum.

Natürliche Farben und Materialien gehören zu dieser Stilrichtung dazu. Mit Accessoires der Allegre-Serie setzen Sie mit der Kombination aus Bambus und Rattan liebevolle Akzente in Ihrem Boho-Badezimmer und auch in anderen Räumen. Zur Aufbewahrung und Organisation im Bad beinhaltet die Serie die Badablage Allegre in der Größe L.

Die Aufbewahrungsbox besteht aus dem hochwertigen Naturmaterial Bambus. Damit punktet das trendige Bad-Accessoire auch in Sachen Nachhaltigkeit, denn Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Besonders macht die Ablage das optische Highlight aus Rattan. Zwei Seiten der Kiste sind jeweils mit einem Rattangeflecht versehen, das den Boho-Look komplett macht.

Ideal eignet sich die dekorative Ablage zum Aufbewahren von Badutensilien wie Cremes, Rasierzubehör, Bürsten oder Gästehandtüchern. In der rechteckigen Bad-Ablage in der handlichen Größe von (B x H x T): 22 x 7 x 15 cm finden viele Teile einen geordneten Platz und sind immer schnell griffbereit.

Auch in anderen Räumen Ihres Zuhauses ist das Boho-Accessoire ein praktischer Aufbewahrungshelfer. In Schlaf- oder Wohnzimmer lassen sich kleine Lieblingsstücke wie Schmuck oder Schminkutensilien aufgeräumt aufbewahren. Auf dem Schreibtisch dient die Kiste als Ablage für Büromaterialien wie Stifte, Klammern oder die Lesebrille. In der Küche eignet sich Ablage zum Beispiel zum Ordnen von Gewürzgläsern.
Kombinieren lässt sich die Bambus-Rattan-Box mit verschiedenen Farben im Boho-Stil – dazu zählen zum Beispiel Grün, Hellblau oder Schwarz. Die Serie Allegre von WENKO beinhaltet weitere Ablagen und Boxen mit Deckel aus Bambus in verschiedenen Größen und Ausführungen, die Ihrem Zuhause den Boho-Flair verleihen.


Material: Bambus, Rattan
Farbe: natur, natur
Maße B/H/T: 22 cm x 7 cm x 15 cm
Nettogewicht: 302 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
302 g
Bruttogewicht:
311 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
7 cm
Breite Einzelartikel:
22,0 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Badablage;Badaufbewahrung;Boho Deko;Boho;Bad Korb Aufbewahrung;Bad Körbchen;Bad Kiste;Bad Accessoires;Bad Accessoires Deko;Aufbewahrungsbox Bad Bambus;Aufbewahrungsbox Bambus;Bambus Box;Rattan;Rattan Korb;Deko Boho Style;Badezimmer Deko;WENKO
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.