| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-25608100 Herst.-Nr.: 25608100 EAN/GTIN: 4008838380208 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO WC-Garnitur Allegre, Aus Bambus und Rattan Frei, unkonventionell, natürlich – das ist der angesagte Boho-Style. Die Serie Allegre von WENKO verwandelt Ihr Badezimmer in einen trendigen Boho-Wohlfühltraum. Naturnahe Farben und Materialien gehören zu dieser Stilrichtung dazu. Mit Accessoires der Allegre-Serie setzen Sie mit der Kombination aus Bambus und Rattan liebevolle Akzente in Ihrem Boho-Badezimmer und auch in anderen Räumen. Rund um das WC sorgt die WC-Garnitur Allegre für den besonderen Hingucker. Die WC-Garnitur besteht aus hochwertigem Bambus. Damit punktet das trendige Bad-Accessoire auch in Sachen Nachhaltigkeit, denn Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Besonders macht den Behälter das optische Highlight aus Rattangeflecht, das den Boho-Look komplett macht. Ausgestattet ist die WC-Garnitur, die insgesamt (B x H x T): 9,5 x 36,5 x 9,5 cm misst, mit einer Toilettenbürste, die für eine hygienische Reinigung der Toilette sorgt. Der Stiel mit Abdeckung besteht aus matt lackiertem Stahl in Schwarz. Die Farbe ergänzt den Boho-Stil um einen trendigen Akzent, der aus dem Toilettenbürstenhalter ein modernes Bad-Accessoire macht. Der Bürstenkopf (Ø 6,5 cm) aus Kunststoff in Schwarz ist auswechselbar. Kombinieren lässt sich die WC-Garnitur mit verschiedenen Farben im Boho-Stil – dazu zählen zum Beispiel Grün, Hellblau oder Schwarz. Passend zur Garnitur beinhaltet die Serie Allegre von WENKO auch einen Toilettenpapierhalter sowie weitere Bambus-Rattan-Accessoires wie Ablagen und Boxen in verschiedenen Größen und Ausführungen, die Ihrem Zuhause Boho-Flair verleihen. Material: Bambus, Rattan, Stahl Farbe: natur, natur, Schwarz Maße B/H/T: 9,5 cm x 36,5 cm x 9,5 cm Nettogewicht: 706 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 706 g | Bruttogewicht: | 706 g | Länge Einzelartikel: | 9,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 36,5 cm | Breite Einzelartikel: | 9,5 cm | Farbe: | Braun | Material: | Bambus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter wenko, klopapierhalter, klobürste durchmesser 6,5cm, WC-Garnitur;Klobürstenhalter;WC-Garnitur Bambus;Toilettenbürstenhalter;Rattan;Schwarz;Boho-Style;Bambus-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Deko;Bad-Serie;Klobürste;Toilettenbürste;WC-Bürste;Badezimmer;Boho-Look;Bad-Helfer;WC-Utensilien;WENKO |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |