Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Toilettenpapierhalter Allegre, Aus Bambus und Rattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Toilettenpapierhalter Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Toilettenpapierhalter Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Toilettenpapierhalter Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Toilettenpapierhalter Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Toilettenpapierhalter Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Toilettenpapierhalter Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Toilettenpapierhalter Allegre, Aus Bambus und Rattan
Artikel-Nr.:
     C4401-25612100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25612100
EAN/GTIN:
     4008838388686
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter

WENKO Toilettenpapierhalter Allegre, Aus Bambus und Rattan

Frei, unkonventionell, natürlich – das ist der angesagte Boho-Style. Die Serie Allegre von WENKO verwandelt Ihr Badezimmer in einen trendigen Boho-Wohlfühltraum.

Naturnahe Farben und Materialien gehören zu dieser Stilrichtung dazu. Mit Accessoires der Allegre-Serie setzen Sie mit der Kombination aus Bambus und Rattan liebevolle Akzente in Ihrem Boho-Badezimmer und auch in anderen Räumen. Rund um das WC sorgt Toilettenpapierhalter Allegre für den besonderen Hingucker.

Der Wandhalter für Toilettenpapierrollen besteht aus hochwertigem Bambus. Damit punktet das trendige Bad-Accessoire auch in Sachen Nachhaltigkeit, denn Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Besonders macht den Rollenhalter das optische Highlight aus Rattangeflecht, das den Boho-Look komplett macht.

Mit dem Toilettenpapierhalter haben Sie die Papierrolle auf der gewünschten Höhe immer bequem griffbereit am WC. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Das Auswechseln der Rollen gelingt problemlos. Durch einen leichten Knick am Ende des Halters rutscht die Papierrolle nicht herunter und lässt sich leicht abrollen. Der Haltebügel besteht aus matt lackiertem Stahl in Schwarz. Die Farbe ergänzt den Boho-Stil um einen trendigen Akzent, der aus dem Toilettenpapierhalter ein modernes Bad-Accessoire macht.

Kombinieren lässt sich der Toilettenpapierhalter, der insgesamt (B x H x T): 15 x 12 x 6,5 cm misst, mit verschiedenen Farben im Boho-Stil – dazu zählen zum Beispiel Grün, Hellblau oder Schwarz. Passend zum Wandhalter beinhaltet die Serie Allegre von WENKO auch eine WC-Garnitur sowie weitere Bambus-Rattan-Accessoires wie Ablagen und Boxen in verschiedenen Größen und Ausführungen, die Ihrem Zuhause das Boho-Flair verleihen.

Material: Bambus, Rattan, Stahl
Farbe: natur, natur, Schwarz
Maße B/H/T: 15 cm x 12 cm x 6,5 cm
Nettogewicht: 433 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
433 g
Bruttogewicht:
506 g
Länge Einzelartikel:
6,5 cm
Höhe Einzelartikel:
12 cm
Breite Einzelartikel:
15,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Tiefe: 6.5 cm (1.1 cm Holz/ Bügel 5.4 cm)
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter wenko, klopapierhalter, Toilettenpapierhalter;Klorollenhalter;Klorollenhalter Bambus;Wandhalter Toilettenpapier;Rattan;Schwarz;Boho-Style;Bambus-Deko;Bad-Accessoires;Bad-Serie;Bad-Deko;Rollenhalter;WC-Rollenhalter;Badezimmer;Boho-Look;Bad-Helfer;WC-Utensilien;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 26 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.