Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Handtuchständer Iria Chrom, mit 2 Handtuchstangen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Handtuchständer Iria Chrom, mit 2 Handtuchstangen
WENKO Handtuchständer Iria Chrom, mit 2 Handtuchstangen
WENKO Handtuchständer Iria Chrom, mit 2 Handtuchstangen
WENKO Handtuchständer Iria Chrom, mit 2 Handtuchstangen
WENKO Handtuchständer Iria Chrom, mit 2 Handtuchstangen
WENKO Handtuchständer Iria Chrom, mit 2 Handtuchstangen
WENKO Handtuchständer Iria Chrom, mit 2 Handtuchstangen
Artikel-Nr.:
     C4401-25635100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25635100
EAN/GTIN:
     4008838400593
Suchbegriffe:
Handtuchleiter
Handtuchständer
handtuchständer

WENKO Handtuchständer Iria Chrom, mit 2 Handtuchstangen

Platz ist in der kleinsten Ecke: Mit dem praktischen Handtuchständer Iria von WENKO kommt Design mit viel Funktion ins Badezimmer, WC oder auch ins Gästezimmer! Das freistehende Raumwunder ist der ideale Ablageort für Handtücher, Bademäntel oder bietet sich auch zum Trocknen der nassen Kleidung nach einem unerwarteten Regenschauer an.

Im Gästezimmer wird aus dem Handtuchhalter ein schnell aufgestellter Kleiderständer: An den beiden Handtuchstangen lassen sich zusätzlich Bügel aufhängen, sodass auch Sakko oder Bluse Ihrer Gäste faltenfrei bleiben und der Besuch sich wie zuhause fühlen kann.

Der Handtuchständer Iria ist mit seinen schlanken Maßen (B x H x T): 48 x 81,5 x 20 cm nicht ausladend und passt auch in schmale Nischen. Dank seiner schweren Bodenplatte aus rostfreiem Edelstahl bringt den robusten Alltagshelfer nichts so schnell aus dem Gleichgewicht.

Auch optisch ist der Handtuchständer Iria ein echter Hingucker in jedem Raum: Das Gestell aus verchromtem Stahl fügt sich elegant in das Raumbild ein. Um das Gesamtbild abzurunden, gibt es bei WENKO auch eine passende Stand WC-Garnitur der Serie Iria.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: Bodenplatte: Edelstahl rostfrei, Rohre: Stahl
Farbe: Bodenplatte: Glänzend, Rohre: Chrom
Maße B/H/T: 48 cm x 81,5 cm x 20 cm
Nettogewicht: 2896 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2896 g
Bruttogewicht:
3507 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
81,5 cm
Breite Einzelartikel:
48 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Bodenplatte: Edelstahl rostfrei, Rohre: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Handtuch-halter;Handtuch-halterung;Handtuch-stange;zweiarmig;Handtuch-ablage;ohne bohren;Gäste-WC;Badezimmer;Doppelstange;Handtuch-aufbewahrung;Handtuch-ständer;Kleider-ständer;Kleider-stange;frei-stehend;Haken;Edelstahl;Chrom;Schwarz;Bad;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 26 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 40 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,43*
€ 49,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.