Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Edelstahl Handtuchregal Fondiro, aus rostfreiem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Edelstahl Handtuchregal Fondiro, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Edelstahl Handtuchregal Fondiro, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Edelstahl Handtuchregal Fondiro, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Edelstahl Handtuchregal Fondiro, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Edelstahl Handtuchregal Fondiro, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Edelstahl Handtuchregal Fondiro, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Edelstahl Handtuchregal Fondiro, aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4401-25781100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25781100
EAN/GTIN:
     4008838421468
Suchbegriffe:
Handtuchhalter;Wand;Wandhandtuchhal...

WENKO Edelstahl Handtuchregal Fondiro, aus rostfreiem Edelstahl

Kreativ gestapelt! Das Handtuchregal Fondiro von WENKO bietet einen außergewöhnlichen Anblick in Bad und Gäste-WC! In diesem Wandhalter können Handtücher beinahe schwebend aufbewahrt werden.

Hergestellt ist der moderne Handtuchhalter Fondiro aus rostfreiem Edelstahl. Die glänzende Oberfläche wirkt besonders edel und hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Geeignet ist der Halter für vier Hand- oder Badetücher – diese werden einfach zusammengerollt und übereinander in die offenen Fächer geklemmt. So können je nach Reihenfolge mitunter kreative Farbmuster entstehen, die dem Badezimmer einen zusätzlichen Eyecatcher bringen.

Das Handtuchregal hält Handtücher und Badetücher dekorativ für Sie bereit. Greifen Sie nach der Dusche einfach zu. Auch Ersatzhandtücher können hier gerollt gelagert werden. Mit dem Handtuchhalter bewahren Sie die Textilien geordnet und kreativ an der Wand auf. Das spart auch auf Ablagen, Regal und in Schränken eine Menge Platz.

Insgesamt misst der Wandhandtuchhalter (B x H x T): 24 x 42 x 12 cm – ein kleines Einrichtungselement mit großem Effekt! Der Halter wird mit Schrauben und Dübeln an der Wand befestigt. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Mit dem Handtuchregal von WENKO gelingt Ihnen Handtuch-Aufbewahrung einmal anders! Der Halter ist auch in einer Variante aus lackiertem Stahl in der Farbe Schwarz matt erhältlich.


Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Glänzend
Maße B/H/T: 24 cm x 42 cm x 12 cm
Nettogewicht: 1032 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1032 g
Bruttogewicht:
1232 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
42 cm
Breite Einzelartikel:
24 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
Edelstahl rostfrei
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 26 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 40 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.