Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Gold, Edelstahl rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Gold, Edelstahl rostfrei
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Gold, Edelstahl rostfrei
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Gold, Edelstahl rostfrei
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Gold, Edelstahl rostfrei
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Gold, Edelstahl rostfrei
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Gold, Edelstahl rostfrei
WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Gold, Edelstahl rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-25937100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25937100
EAN/GTIN:
     4008838436004
Suchbegriffe:
duschcaddy;hängen;ohne bohren;hänge...

WENKO Thermostat-Dusch-Caddy Milo Gold, Edelstahl rostfrei

Der Duschcaddy Milo Gold von WENKO dient als praktisches Raumwunder. Perfekt für Badezimmer, die entweder über keine Ablagemöglichkeiten verfügen oder weiteren Platz benötigen.

Ganz ohne Bohren oder Kleben wird der Duschdiener mittels zweier Haken an die Duscharmatur gehängt - diese clevere Befestigungsmöglichkeit erspart Ihnen unschöne Bohrlöcher und füllt den sonst ungenutzten Platz ideal aus. Unauffällige transparente Kunststoff-Kappen sorgen zudem dafür, dass die Fliesen auch von Kratzern verschont bleiben.

In dem extra tiefen Körbchen haben Duschgel- und Shampooflaschen einen sicheren Stand, während durch das offene Draht-Design Wasser einfach abfließt. Gefertigt ist das Duschregal aus rostfreiem Edelstahl. Die ansprechende Gold-Optik macht das Bad-Zubehör zu einem edlen Hingucker in Ihrer Dusche. Der Badhelfer hat Abmessungen von (B x H x T): 25 x 36 x 14 cm.

Der Duschcaddy Milo Gold von WENKO ist ein echter Allrounder, der sogleich Ordnung und Komfort in die Duschkabine bringt. Das praktische Bad-Accessoire ist in weiteren Ausführungen erhältlich.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: Caddy: Edelstahl rostfrei, Kappen: PET
Farbe: Caddy: Gold, Kappen: Transparent
Maße B/H/T: 25 cm x 36 cm x 14 cm
Nettogewicht: 553 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
553 g
Bruttogewicht:
564 g
Länge Einzelartikel:
14 cm
Höhe Einzelartikel:
36 cm
Breite Einzelartikel:
25 cm
Farbe:
Gold
Material:
Caddy: Edelstahl rostfrei, Kappen: PET
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.