Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Weiß matt, aus rostfreiem Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Weiß matt, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Weiß matt, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Weiß matt, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Weiß matt, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Weiß matt, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Weiß matt, aus rostfreiem Edelstahl
WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Weiß matt, aus rostfreiem Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4401-26015100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26015100
EAN/GTIN:
     4008838452813
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Eck-Regal

WENKO Teleskop-Eckregal Dolcedo Weiß matt, aus rostfreiem Edelstahl

Das hochwertige Teleskop-Eckregal Dolcedo Weiß von WENKO aus rostfreiem Edelstahl ist universell einsetzbar in Duschkabinen, Badewannen- und Zimmerecken.

Das praktische Eckregal in cleanem, mattem Weiß ist besonders platzsparend und bietet mit vier extra tiefen Drahtkörbchen gleichzeitig zahlreiche Abstellmöglichkeiten für Shampoo, Duschgel, Seife, Schwamm und andere Badeutensilien. Zwei der Körbe verfügen zudem über eine zusätzliche Halterung, um Waschlappen, etc. einzuhängen.

Die Montage gelingt schnell und leicht ganz ohne zu bohren, da das Teleskop-Regal einfach zwischen Boden und Decke geklemmt wird. Die Höhe ist dabei variabel einstellbar, denn die teleskopische Stange ist zwischen 65 und 275 cm ausziehbar und passt sich der Deckenhöhe flexibel an. Die Teleskopstange hat einen Rohrdurchmesser von Ø 22 mm.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Weiß
Maße B/H/T: 31 cm x 65-275 cm x 23 cm
Nettogewicht: 1694 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1694 g
Bruttogewicht:
2032 g
Länge Einzelartikel:
23 cm
Höhe Einzelartikel:
65-275 cm
Breite Einzelartikel:
31 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Eckregal, duscheckablage weiß, duscheckablage wenko, eckablage, dusch-regal;duschregal;ohne bohren;weiß;weiss;matt;duschablage;ecke;eckregal;teleskopregal;badregal;teleskop;teleskopstange;edelstahl;dusche;bad;badezimmer;duschkorb;dusch-körbe;korb;rostfrei;bad-accessoires;platzsparend;ablage;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 26 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 40 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.