Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, geschlossen, Befestigen ohne Bohren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, geschlossen, Befestigen ohne Bohren
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, geschlossen, Befestigen ohne Bohren
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, geschlossen, Befestigen ohne Bohren
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, geschlossen, Befestigen ohne Bohren
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, geschlossen, Befestigen ohne Bohren
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, geschlossen, Befestigen ohne Bohren
WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, geschlossen, Befestigen ohne Bohren
Artikel-Nr.:
     C4401-26022100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26022100
EAN/GTIN:
     4008838453537
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia Schwarz, geschlossen, Befestigen ohne Bohren

Die trendige Bad-Serie Static-Loc® Plus Pavia Schwarz von WENKO im angesagten Industrial Style verleiht Badezimmern das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und einer starken Präsenz schaffen die Accessoires den idealen Kontrast zu hellen Bädern.

Im Gegensatz zu den meisten Toilettenbürstenhaltern steht die geschlossene Static-Loc® Plus WC-Garnitur Pavia nicht auf dem Boden neben der Toilette, sondern wird direkt an der Wand befestigt. Durch diese besondere Platzierung ist die WC-Bürste für alle Nutzer weitaus besser zu erreichen und die Reinigung des Bodens wird so vereinfacht.

Durch die geschlossene Form des Bürstenhalters aus lackiertem Stahl wird das Innere des Behälters diskret verborgen. Die enthaltene WC-Bürste sorgt mit ihrem auswechselbaren Bürstenkopf (Ø 7,5 cm) für eine hygienische Reinigung der Toilette. Auch die Reinigung des Kunststoff-Innenbehälters ist problemlos möglich, denn dieser ist herausnehmbar.

Der Static-Loc® Plus WC-Bürstenhalter haftet durch statische Aufladung und bietet starken Halt auf glatten luftundurchlässigen Oberflächen (wie z.B. Fliesen, Glas, folierte Holzplatten), ohne schrauben und bohren! Die Anbringung ist kinderleicht. Einfach die Schutzfolie abziehen und Haftpad fest andrücken, anschließend das Accessoire aufsetzen und festdrehen. Der Toilettenbürstenhalter kann sofort belastet und jederzeit repositioniert werden. Natürlich kann die Wandhalterung auch bei Bedarf ganz einfach rückstandslos entfernt werden, ganz ohne unschöne Bohrlöcher zu hinterlassen.

Jeder Befestigungs-Loc ist direkt nach der Montage mit einer Zugkraft bis zu 10 kg belastbar. Damit wird die Krafteinwirkung beschrieben, die in waagerechter Richtung an dem Befestigungs-Loc zieht, also zum Krafterzeuger hin wirkt. So können Sie sich sicher sein, dass Ihre Bad-Accessoires dauerhaft belastbar sind.

Material: Stahl, Einsatz: Polypropylen, Befestigungsgehäuse: ABS
Farbe: Schwarz, Einsatz: Schwarz, Befestigungsgehäuse: Schwarz
Maße B/H/T: 11,5 cm x 40 cm x 12 cm
Nettogewicht: 300 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
300 g
Bruttogewicht:
380 g
Länge Einzelartikel:
12 cm
Höhe Einzelartikel:
40 cm
Breite Einzelartikel:
11,5 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Stahl, Einsatz: Polypropylen, Befestigungsgehäuse: ABS
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, wc-garnitur;ohne bohren;wand-montage;schwarz;metall;wc-bürstenhalter;toilettenbürstenhalter;klobürstenhalter;geschlossen;klobürste;wc-bürste;toilettenbürste;static-loc;industrial;selbst-klebend;matt;hängend;rund;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,87*
€ 16,51
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.