| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-26071100 Herst.-Nr.: 26071100 EAN/GTIN: 4008838452998 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO WC-Garnitur Tortona Schwarz, geschlossene Form Die Bad-Serie Tortona aus hochwertigem, lackiertem Stahl in Schwarz matt, kombiniert mit Bambus, ist ein optisches Highlight in jedem Badezimmer und Gäste-WC. Durch die WC-Garnitur in elegantem Schwarz und dem darauf abgestimmten Bambusdeckel schaffen Sie ein natürliches Ambiente in Ihrem Bad. Mit der WC-Garnitur Tortona wird das Badezimmer nicht nur optisch aufgewertet, sondern sie ist zudem auch immer an gewünschter Stelle griffbereit. Durch ihre geschlossene Form dringen weder Gerüche nach außen noch ist die WC-Bürste direkt sichtbar. Die dazugehörige WC-Bürste hat einen auswechselbaren, schwarzen Bürstenkopf von Ø 7,5 cm. Mit dieser praktischen WC-Bürste kann das WC gründlich gereinigt werden. Die Bürste gewährleistet durch ihre strapazier- und anpassungsfähigen Borsten eine zuverlässige Nutzung. Ergänzend zu der schönen WC-Garnitur bietet WENKO weitere passende Accessoires aus der Serie Tortona an. Material: Metall Farbe: Schwarz Maße B/H/T: 38,5 cm x 9,5 cm Nettogewicht: 395 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 395 g | Bruttogewicht: | 400 g | Länge Einzelartikel: | 9,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 38,5 cm | Breite Einzelartikel: | 0 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Metall |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, Toilettenbürsten-Garnitur, Toilettenbürsten-Set, WC Center, WC-Bürstengarnitur, WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wenko klobürste schwarz, klobürste, klobürste schwarz, WC;Stand-Toilettenbürste;Bürstenhalter;Toilettenbürstenhalter;Toilette;Klobürste;Klobürstenhalter;WC-Ständer;Standgarnitur;WC-Bürste;WC-Bürstengarnitur;WC-Bürstenhalter;Toilettenpapierhalter;WC-Rollenhalter;Klorollenhalter;Bad;wenko |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |