WENKO WC-Garnitur Serro, aus stabilem Bambus
Die Bad-Accessoires aus der Serie Serro von WENKO sind aus nachhaltigem, dunklem Bambus gefertigt und sorgen im Kontrast zu der oft eher kühlen Badkeramik für eine warme und behagliche Note.
Die moderne WC-Garnitur Serro besticht durch ihre kantige Form und die natürliche Optik. Damit wird der Reinigungshelfer im Badezimmer oder Gäste-WC schnell selbst zum dekorativen Blickfang und sorgt für eine entschleunigende Atmosphäre.
Der formschöne Bürstenbehälter ist zusätzlich mit einem herausnehmbaren, schwarzen Kunststoffbehälter ausgestattet, sodass eine hygienische Reinigung gewährleistet ist.
Die bereits enthaltene WC-Bürste hat einen auswechselbaren Bürstenkopf mit einem Durchmesser von 8 cm und sorgt dank der strapazierfähigen Borsten für eine gründliche Reinigung des WCs. Der schwarze Bürstenstiel besteht aus rostfreiem Edelstahl und ist zusätzlich mit einer flexiblen Kunststoffabdeckung versehen, die den Behälter diskret verschließt und die Umgebung vor unangenehmen Gerüchen schützt.
Mit einer Größe von (B x H x T): 10 x 37 x 10 cm lässt sie sich der Badhelfer dekorativ in der Nähe des WCs platzieren.
Aus der Bambus Bad-Serie Serro von WENKO gibt es noch weitere Bad-Accessoires, die sich ansprechend kombinieren lassen und dem Badezimmer zu einem harmonischen Gesamtbild verhelfen.
Material: Bambus, Stiel: Edelstahl rostfrei
Farbe: Braun, Stiel: Schwarz
Maße B/H/T: 10 cm x 37 cm x 10 cm
Nettogewicht: 700 g