Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
WENKO WC-Garnitur Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik
Artikel-Nr.:
     C4401-26123100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26123100
EAN/GTIN:
     4008838449332
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Nerno Schwarz, aus hochwertiger Keramik

Schwarz und anmutig mit einer kleinen Prise Mystik – das ist die elegante Bad-Serie Nerno von WENKO, die Ihrem Badezimmer eine moderne und luxuriöse Note verleiht.

Die WC-Garnitur Nerno ist aus einer hochwertigen Keramik gefertigt und nicht nur ein funktionales, sondern auch ein ästhetisches Highlight im Badezimmer oder Gäste-WC. Die leicht konische Formgebung und die matte Farbgestaltung in edlem Schwarz verleihen der WC-Garnitur eine zeitlose Eleganz, die sich nahtlos in jede Badezimmereinrichtung einfügt und für aufregende Akzente sorgt.

Mit einer Größe von (B x H x T): 10,5 x 39,5 x 10,5 cm fügt sich die elegante WC-Garnitur auch in schmalere Bäder oder Gäste-WCs harmonisch ein. Die bereits enthaltene Toilettenbürste hat einen auswechselbaren Silikon-Bürstenkopf mit einem Durchmesser von 7,5 cm und einen schwarzen Stiel aus rostfreiem Edelstahl. Die spezielle Anti-Haft-Wirkung der Silikonborsten sorgt dafür, dass sich bei der Reinigung des WCs keine hartnäckigen Rückstände oder Toilettenpapierreste in der Bürste festsetzen, sondern direkt hygienisch weggespült werden.

Bei Nichtgebrauch lässt sich die Bürste wieder bequem im stabilen Bürstenbehälter verstauen. Dank der glatten Keramikoberfläche lässt sich der Behälter selbst ebenfalls leicht reinigen.

Passend zu der Serie Nerno finden Sie separat auch den dazugehörigen Seifenspender und den Zahnputzbecher. Für einen einheitlich eleganten Look im Bad.

Material: Keramik, Stiel: Edelstahl rostfrei
Farbe: Schwarz, Stiel: Schwarz
Maße B/H/T: 39,5 cm x 10,5 cm
Nettogewicht: 834 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
834 g
Bruttogewicht:
834 g
Länge Einzelartikel:
10,5 cm
Höhe Einzelartikel:
39,5 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Keramik, Stiel: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, wc-garnitur;schwarz;keramik;klo-bürste;wc-bürste;toiletten-bürste;wc-reinigung;bürstenhalter;bad;badezimmer;gäste-wc;elegantes bad;bad-accessoires;bad-zubehör;auswechselbarer bürstenkopf;edelstahlstiel;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.