Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO WC-Garnitur Terralba, aus Polyresin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO WC-Garnitur Terralba, aus Polyresin
WENKO WC-Garnitur Terralba, aus Polyresin
WENKO WC-Garnitur Terralba, aus Polyresin
WENKO WC-Garnitur Terralba, aus Polyresin
WENKO WC-Garnitur Terralba, aus Polyresin
Artikel-Nr.:
     C4401-26138100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26138100
EAN/GTIN:
     4008838422793
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO WC-Garnitur Terralba, aus Polyresin

Eleganz trifft auf Natürlichkeit: Die Bad-Accessoires der Serie Terralba von WENKO faszinieren durch die Kombination aus feinem Blättermotiv und goldfarbenen Akzenten. Die strukturierte Oberfläche macht die Badhelfer aus dem stabilen Kunststoff Polyresin auch zu einem haptischen Highlight.

Die WC-Garnitur Terralba bereichert das Badezimmer um ein elegantes wie praktisches Accessoire. Der Behälter hält eine WC-Bürste bereit, die über eine Kunststoff-Abdeckung verfügt, um die Bürste diskret zu verbergen. Ein Bürstenkopf aus Silikon sorgt mit seinen flexiblen Borsten für eine hygienische Reinigung der Toilette und bleibt dank Anti-Haft-Wirkung selbst frei von Rückständen. Bei Bedarf ist der Bürstenkopf mit einem Durchmesser von Ø 7,5 cm austauschbar. Insgesamt misst die Garnitur (B/T x H): Ø 9 x 36 cm.

Die ineinander verschlungenen zarten Blätter in Weiß, kombiniert mit einem beigefarbenen Hintergrund und der strukturierten Oberfläche ergeben zusammen eine holzartig anmutende Optik, die jedem Badezimmer einen naturnahen Touch verleiht. Abgerundet wird das Design durch den Edelstahl-Stiel in Gold-Optik.

Passend zur WC-Garnitur sind weitere Bad-Accessoires der Serie Terralba von WENKO erhältlich – für einen rundum gelungenen Look im Badezimmer.

Material: Polyresin, Stiel: Edelstahl rostfrei
Farbe: Weiß, Stiel: Gold
Maße B/H/T: 36 cm x 9 cm
Nettogewicht: 632 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
632 g
Bruttogewicht:
632 g
Länge Einzelartikel:
9 cm
Höhe Einzelartikel:
36 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Polyresin, Stiel: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, wc-garnitur;klobürste;wc-bürste;halter;stehend;toilettenbürste;weiß;gold;blätter;polyresin;kunststoff;blätter;muster;klobürstenhalter;silikon;bad;badezimmer;bad-accessoires;set;serie;beige;blatt;design;struktur;natur;naturfarben;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.