Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Keramik WC-Garnitur Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Keramik WC-Garnitur Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik WC-Garnitur Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik WC-Garnitur Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik WC-Garnitur Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik WC-Garnitur Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
WENKO Keramik WC-Garnitur Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur
Artikel-Nr.:
     C4401-26157100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26157100
EAN/GTIN:
     4008838450635
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur

WENKO Keramik WC-Garnitur Idro Gold, schwungvolle Linien-Struktur

Idro - eine Hommage an die Natur und eine Verführung, das Badezimmer als Rückzugsort zu schätzen. Willkommen in Ihrer Welt, wo Luxus auf Design trifft – Willkommen bei Idro von WENKO.

Eingehüllt in das verführerische Gold von Idro, der bezaubernden Bad-Accessoire Serie von WENKO, wird Ihr Badezimmer zu einem Ort, den Sie nicht mehr verlassen möchten. Jedes Stück, gefertigt aus hochwertiger Keramik, zeichnet sich durch ein beeindruckendes Muster aus – schwungvoll parallel angeordnete Linien, die an die zarten Adern eines Blattes erinnern und die Silhouette der Accessoires auf sinnliche Weise betonen.

Die goldene WC-Garnitur der Serie Idro setzt mit ihrer vornehmen Gestaltung einen edlen Akzent in Ihrem Badezimmer, Maße (B/T x H): Ø 10 x 39 cm. Der Stiel der WC-Bürste und die flexible Kunststoffabdeckung, die den Bürstenhalter verschließt, sind in tiefem Schwarz gehalten, wodurch sie sich nahtlos in das ansprechende Design der Serie einfügen. Dieses Detail bereichert nicht nur die Ästhetik, sondern betont auch die durchdachte Noblesse von Idro – eine faszinierende Aura, die selbst im Badezimmer spürbar ist.

Diese Serie ist mehr als nur eine Kollektion von Bad-Accessoires; sie ist ein Versprechen von Anmut und Eleganz. Die feine Kunstfertigkeit und das elegante Gold verleihen jedem Stück eine Aura von Luxus, die Ihren Raum in ein raffiniertes Ambiente verwandelt.

Material: Keramik, Stiel: Edelstahl rostfrei
Farbe: Gold, Stiel: Schwarz
Maße B/H/T: 39 cm x 10 cm
Nettogewicht: 560 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
560 g
Bruttogewicht:
560 g
Länge Einzelartikel:
10 cm
Höhe Einzelartikel:
39 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Gold
Material:
Keramik, Stiel: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur edelstahl, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-set wenko, wenko wc-garnitur schwarz;wc-bürste;toilettenbürste-schwarz;schwarze toilettenbürste;klobürste;klobürste silikon;schwarze klobürste;gold;keramik;wc-garnitur;toilettenbürste;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 26 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.