Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multi-Platte Marmor, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Multi-Platte Marmor, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Marmor, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Marmor, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Marmor, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Marmor, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett
Artikel-Nr.:
     C4401-2712929500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     2712929500
EAN/GTIN:
     4008838293454
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett

Maximex Multi-Platte Marmor, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett

So bringen Sie edles Design und Funktionalität im Handumdrehen in die heimische Küche - mit der Multi-Platte Marmor von Maximex.

Die Multi-Platte ist vielseitig einsetzbar: Sowohl als Abdeckplatte für das Kochfeld, als Riesen-Schneidbrett, oder zum Servieren und Dekorieren. Außerdem findet die Multi-Platte auch ihren Einsatz beim Backen, wie zum Beispiel zum Teigkneten und -ausrollen.

Nutzen Sie die Platte im angesagten Marmor-Design auch als mobile Arbeitsfläche (56 x 50 cm), um ungenutzten Platz in der Küche, z.B. über dem Spülbecken nutzbar zu machen.

Als Wandblende sieht die Multi-Platte nicht nur gut aus, sondern dient auch ideal als Spritzschutz.

Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche der Multi-Platte verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt somit höchste hygienische Ansprüche. Das hochwertige Material ist robust und schlagfest.

Produktdetails:


•Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
•Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
•Nettogewicht: 2674 g
•Hochwertige Motiv-Platte als Herdabdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder
•Auch als Wandblende, Riesen-Schneidebrett oder mobile Arbeitsfläche verwendbar
•Ideal auch zum Backen, z.B. zum Teigkneten und -ausrollen
•Maße (B x H x T): 56 x 0,5 x 50 cm





Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
Maße B/H/T: 56 cm x 0,5 cm x 50 cm
Nettogewicht: 2674 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2674 g
Bruttogewicht:
3060 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
0,5 cm
Breite Einzelartikel:
56,0 cm
Farbe:
Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Glasschneidbrett, Glasschneidebrett, Glasschneideplatte, Herd Spritzschutz, Herdrückwand, Kochfelder, Kochmulde, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, marmor schneidbrett, schneidbrett, Spritzschutz, Blende, Herdwand, Wanddekor, Wandschutz, Herdwandschutz, Wandspritzschutz, Küche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 13 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.