Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schrankeinsatz Gläserhalter, für 12 Gläser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schrankeinsatz Gläserhalter, für 12 Gläser
WENKO Schrankeinsatz Gläserhalter, für 12 Gläser
WENKO Schrankeinsatz Gläserhalter, für 12 Gläser
WENKO Schrankeinsatz Gläserhalter, für 12 Gläser
WENKO Schrankeinsatz Gläserhalter, für 12 Gläser
WENKO Schrankeinsatz Gläserhalter, für 12 Gläser
WENKO Schrankeinsatz Gläserhalter, für 12 Gläser
Artikel-Nr.:
     C4401-2748140800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     2748140800
EAN/GTIN:
     4008838917053
Suchbegriffe:
Gläser-Schiene
Gläserhalter
Gläserhalterung
Gläserschiene

WENKO Schrankeinsatz Gläserhalter, für 12 Gläser

Sauber gespülte Wein-, Sekt- und Biergläser werden einfach in den praktischen Gläserhalter eingehängt. So werden bis zu 12 Gläser stets sicher und vor Staub geschützt aufbewahrt. Wenn der Platz in der Küche knapp bemessen ist, ist der Gläserhalter eine praktische Alternative, um möglichst viele Gläser platzsparend und ordentlich im Schrank oder Regal unterzubringen.

Bei Bedarf kann der Halter auf einen Griff wieder entnommen werden. Das lästige Bohren in Schränken oder an Regalen entfällt, da der Gläserhalter einfach über das Regalbrett gestülpt wird. Schon hängen die Gläser sicher und gerade. Die Aufhängung ist rutschsicher und mit einer Kunststoff-Schutzummantelung ausgestattet. Der Halter besteht aus 5mm starkem Chromstahl. Die Länge der Halter beträgt 20 cm. Die maximale Breite des Glasstils darf 2,2 cm nicht überschreiten. Der Glasfußdurchmesser sollte nicht größer als 7 cm sein. Die perfekte Holzbrettstärke beträgt max. 2,5 cm.

Material: verchromtes Metall
Farbe: Silber glänzend
Maße B/H/T: 34 cm x 8 cm x 25 cm
Nettogewicht: 480 g

Highlights:

  • Bietet Platz für bis zu 12 Wein-, Sekt- oder Biergläser
  • Gläserhalter kann einfach an einem Regalfach eingehängt werden
  • Aufhängung mit rutschsicherer Kunststoff-Ummantelung
  • Aus 5 mm starkem verchromten Stahl
  • Maße (B x H x T): 34 x 8 x 25 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
480 g
Bruttogewicht:
649 g
Länge Einzelartikel:
25 cm
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Breite Einzelartikel:
34,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
verchromtes Metall
Weitere Suchbegriffe: gläserschiene, Aufhängung Gläser, Glashalterung, Küchenhalterung, Halterung Küche, Halterung Gläser, Halterung Gläser Küche, Gläserhalter Küche, Gläserhalterung Küche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 36 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 78 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 120 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.