Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Wäschesammler Corno Taupe, Wäschekorb, 43 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Wäschesammler Corno Taupe, Wäschekorb, 43 l
WENKO Wäschesammler Corno Taupe, Wäschekorb, 43 l
WENKO Wäschesammler Corno Taupe, Wäschekorb, 43 l
WENKO Wäschesammler Corno Taupe, Wäschekorb, 43 l
WENKO Wäschesammler Corno Taupe, Wäschekorb, 43 l
WENKO Wäschesammler Corno Taupe, Wäschekorb, 43 l
WENKO Wäschesammler Corno Taupe, Wäschekorb, 43 l
Artikel-Nr.:
     C4401-3450117100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3450117100
EAN/GTIN:
     4008838354544
Suchbegriffe:
Wäsche-Box
Wäsche-Korb
Wäsche-Sammler
Wäschebox

WENKO Wäschesammler Corno Taupe, Wäschekorb, 43 l

Was nur tun mit den vielen ungenutzten Ecken? Mit dem Wäschesammler Corno Taupe lassen sich ab sofort selbst die Leerräume neben Schränken und Regalen hervorragend ausnutzen.

Der platzsparende, schmale Wäschesammler ist dabei aus hochwertigem Polyester gefertigt und unkompliziert durch seine vier Rollen verschiebbar. Durch die Sichtschutzabdeckung kann die unschöne Schmutzwäsche gelungen versteckt werden. So können Nischen und Ecken ab sofort zum praktischen Stauraum werden.

Der Wäschesammler Corno im trendigen Taupe hat ein Fassungsvermögen von 43 Litern. Sein LAUNDRY-Schriftzug macht den Wäschekorb zu einem echten Hingucker. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Platzsparender, schmaler Wäschesammler in Taupe
  • Mit 4 leichtgängigen Rollen flexibel verstellbar
  • Inklusive Sichtschutz-Abdeckung und praktischen Tragegriffen
  • Fassungsvermögen: 43 Liter
  • Maße (B x H x T): 18,5 x 60 x 40 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
850 g
Bruttogewicht:
1062 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
60 cm
Breite Einzelartikel:
18,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 43 Liter
Farbe:
Stoff: Taupe, Rollen: Schwarz, Verstärkungsstreben: Schwarz
Material:
Wäschesammler: 100 % Polyester, Rollen: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Wäschekorb, Wäschesammler, Wäschetruhe, wäschebox wenko, wäsche box, Sammler, Wäschesack, Wäsche, Wäscheaufbewahrung, Wäsche-Tonne, Wäschetonne
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 18 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 39 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3450113100
ab € 17,23*
Ähnlich
Wenko
3450115100
ab € 17,22*
Ähnlich
Wenko
3450116100
ab € 17,13*
Ähnlich
Wenko
3450114100
ab € 17,22*
Ähnlich
Wenko
3450110100
ab € 22,06*
Ähnlich
Wenko
3450112100
ab € 21,99*
Ähnlich
Wenko
3450119100
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.