Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste
Artikel-Nr.:
     C4401-3620127800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3620127100
EAN/GTIN:
     4008838968444
Suchbegriffe:
Küchenutensilien-Halter
küchenutensilien halter

WENKO Spül-Set Empire Schwarz, mit Spülbürste

Bunte Vielfalt kommt mit dem Spül-Set Empire in jede Küche. Das attraktive Spül-Set kann in den verschiedensten Farben erworben werden. Egal ob in Gelb, Rot oder Lila - das Set ist ein echter Hingucker.

Bestehend aus einem Spender mit hochglanzverchromter Kunststoffpumpe für Flüssigseife oder Spülmittel und einer Spülbürste in moderner Form, bietet das Set eine großzügige Aufbewahrungsmöglichkeit für einen Schwamm. Ein praktischer Spültuchhalter aus hochwertigem Edelstahl macht das Trocknen der Tücher zu einer einfachen Angelegenheit. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Buntes Set für die Küche in Schwarz
  • Inklusive Seifenspender, Bürste, Halter
  • Mit Auffangbecken für Flüssigkeiten
  • Fassungsvermögen Spender: 250 ml
  • Maße (B x H x T): 11 x 19 x 12,5 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
500 g
Bruttogewicht:
550 g
Länge Einzelartikel:
12,5 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
11,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Füllmenge/Fassungsvermögen: 0.25 Liter
Farbe:
Spender: Schwarz, Spültuchhalter: Silber glänzend
Material:
Spender: Soft-Touch Keramik, Behältnis: Polypropylen, Spültuchhalter: Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Spül-Set Empire, Spül-Set, Set zum Spülen, Spülen und Schwamm, Aufbewahren von Schwamm, Spültuchaufbewahren, buntes Küchenaccessoires, Küchenaccessoires, Accessoires Küche, Spülen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 104 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 160 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.