Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Wäscheständer
>
Artikel
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 13 m Trockenlänge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4401-3774021100
Hersteller:
Wenko
Herst.-Nr.:
3774021100
EAN/GTIN:
4008838377253
Suchbegriffe:
Wäsche-Ständer
Wäscheständer
Wäschetrockenständer
wenko wäscheständer
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 13 m Trockenlänge
Der multifunktionale Wäschetrockner Summer Dry erweist sich als echtes Highlight unter den Wäschetrocknern. Er überzeugt nicht nur durch seine moderne Erscheinung in Weiß und Bordeaux, sondern ist zudem noch äußerst praktisch. Ob drinnen oder draußen, er ist stets einsatzbereit und erfüllt seinen Zweck hervorragend. Durch seine praktische Form ist er leicht zu handhaben und zu verstauen und eignet sich bestens für den Gebrauch in der Badewanne.
Durch das robuste Metall mit bordeaux-farbenen Kunststoff-Ecken, hat der Wäsche Trockner Summer Dry einen besonders stabilen Halt. Durch einen integrierten Clip an beiden Flügeln können diese verbunden werden und "wedeln" beim Transport nicht herum. So klappt beim Verstauen nichts aus. Zudem können am Clip auch Utensilien wie ein Wäscheklammerbeutel aufgehängt werden. Die bordeaux-farbenen Eck-Kappen besitzen eine Kleiderbügelvorrichtung für mehr Platz zum Trocknen. Bei einer Gesamttrockenlänge von 13 m findet jedes Wäschestück seinen geeigneten Platz. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.
Highlights:
Platzsparend, flach zusammenklappbar
Mit Clip zur Befestigung der ausklappbaren Flügel
Eck-Kappen mit Kleiderbügelvorrichtung
13 m Gesamttrockenlänge
Maße (B x H x T): 153 x 76 x 46 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2447 g
Bruttogewicht:
2546 g
Länge Einzelartikel:
46 cm
Höhe Einzelartikel:
76 cm
Breite Einzelartikel:
153,0 cm
Farbe:
Gestell: Weiß, Pink
Material:
Gestell: Metall, Polypropylen
... >
Wenko
>
WÄSCHE - Trockner & Zubehör
>
Wäschetrockner
Weitere Suchbegriffe:
wäsche ständer
,
Wäschetrockner
,
Wäsche trocknen
,
Wäsche aufhängen
,
Garten
,
Balkon
,
Wäschehänger
,
Wäscheleine
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 21,30*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 4 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 27,47*
€ 32,69
pro Stück
ab 52 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 80 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WENKO Wäschetrockner Flex, 15 m Trockenlänge
Wenko
3774018100
ab € 25,35*
Ähnlich
WENKO Wäschetrockner Profi Single, 5,5 m Trockenlänge
Wenko
3774020100
ab € 25,69*
Ähnlich
WENKO Wäschetrockner Summer Dry, 20 m Trockenlänge
Wenko
3774022100
ab € 30,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen