Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Teleskop-Wäschetrockner für Dusche und Badewanne, ausziehbar, Wäschetrockner mit ausziehbarer Teleskop-Stange, 71 - 94 x 79 x 39 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Teleskop-Wäschetrockner für Dusche und Badewanne, ausziehbar, Wäschetrockner mit ausziehbarer Teleskop-Stange, 71 - 94 x 79 x 39 cm
Maximex Teleskop-Wäschetrockner für Dusche und Badewanne, ausziehbar, Wäschetrockner mit ausziehbarer Teleskop-Stange, 71 - 94 x 79 x 39 cm
Maximex Teleskop-Wäschetrockner für Dusche und Badewanne, ausziehbar, Wäschetrockner mit ausziehbarer Teleskop-Stange, 71 - 94 x 79 x 39 cm
Maximex Teleskop-Wäschetrockner für Dusche und Badewanne, ausziehbar, Wäschetrockner mit ausziehbarer Teleskop-Stange, 71 - 94 x 79 x 39 cm
Maximex Teleskop-Wäschetrockner für Dusche und Badewanne, ausziehbar, Wäschetrockner mit ausziehbarer Teleskop-Stange, 71 - 94 x 79 x 39 cm
Maximex Teleskop-Wäschetrockner für Dusche und Badewanne, ausziehbar, Wäschetrockner mit ausziehbarer Teleskop-Stange, 71 - 94 x 79 x 39 cm
Maximex Teleskop-Wäschetrockner für Dusche und Badewanne, ausziehbar, Wäschetrockner mit ausziehbarer Teleskop-Stange, 71 - 94 x 79 x 39 cm
Artikel-Nr.:
     C4401-37743500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     37743500
EAN/GTIN:
     4008069029327
Suchbegriffe:
Balkonwäschetrockner
Heizkörper-Wäschetrockner
Heizungswäschetrockner
Wäsche-Ständer

Maximex Teleskop-Wäschetrockner für Dusche und Badewanne, ausziehbar, Wäschetrockner mit ausziehbarer Teleskop-Stange, 71 - 94 x 79 x 39 cm

Wäschetrockner mit variabler Standfläche für optimale Platzausnutzung in Dusche und Wanne

Dank seiner flexibel anpassbaren Standfläche sowie ausziehbaren Trockenstangen, lässt sich der Teleskop-Wäschetrockner ganz einfach den räumlichen Gegebenheiten anpassen.
Bei Bedarf kann der Abstand der Standbeine zueinander zwischen 62 - 90 cm variiert werden, sodass der Wäschetrockner weniger Stellfläche benötigt und in nahezu jede Dusch- und Badewanne passt. Die Trockenstangen sind zudem seitlich ausziehbar von 71 - 94 cm.
Standfeste Ausführung aus hochwertigem, rostfreiem Edelstahl. Platzsparend auf nur 10 cm Tiefe zusammenklappbar - passt in jede Nische.

Auf dieses Produkt erhalten Sie 5 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewähreleistungsrechte nicht ein.




Material: Trockner: Edelstahl rostfrei, Kunststoffteile: Polypropylen
Farbe: Trockner: Silber matt, Kunststoffteile: Weiß
Maße B/H/T: 71-94 cm x 79 cm x 39 cm
Nettogewicht: 1785 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1785 g
Bruttogewicht:
2557 g
Länge Einzelartikel:
39 cm
Höhe Einzelartikel:
79 cm
Breite Einzelartikel:
71-94 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Wäscheständer, Wäschetrockenständer, wäsche ständer, Wäschetrockner;teleskopstange;ausziehbar;auszieh-teleskopstange;wäschetrocknen;Wäsche;aufhängen;trocknen;Badewanne;dusche;standfest;rostfrei;Edelstahl;platzsparend;zusammenklappbar;
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 13 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.