| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-4468060100 Herst.-Nr.: 4468060100 EAN/GTIN: 4008838446997 |
| |
|
| | |
| WENKO Türgarderobe Edelstahl Celano, 6 Haken, Edelstahl rostfrei Die hochwertige Türgarderobe Celano erweitert einfach und schnell die Aufhängemöglichkeiten in der Wohnung, in dem sie bisher ungenutzten Platz nutzbar macht. Durch ihr dezentes Design fügt sie sich in jeden Raum stilvoll ein und ist aufgrund des Materials aus satinierter, massiver, rostfreier Edelstahl-Qualität auch für den Einsatz im Nassbereich geeignet. So kann sie flexibel in Diele, Schlafzimmer oder Bad angebracht werden. Ihre sechs stabilen Haken eignen sich ideal zum Aufhängen von Jacken, Handtüchern oder Bademänteln. Zur Befestigung wird die Garderobe einfach an der Tür eingehängt (bis Falzstärke von 2 cm) - ohne Bohren, Schrauben oder Nägel. Die Tür schließt trotz eingehängter Garderobe weiterhin problemlos. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Sechs Haken zum Aufhängen von Jacken oder Handtüchern
- Einfach einzuhängen an üblichen Türfälzen bis 2 cm
- Aus rostfreiem, satiniertem Edelstahl
- Tür lässt sich leicht schließen
- Maße (B x H x T): 39 x 11 x 5,5 cm
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 497 g | Bruttogewicht: | 500 g | Länge Einzelartikel: | 5,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 11 cm | Breite Einzelartikel: | 39,0 cm | Farbe: | Matt | Material: | Edelstahl rostfrei |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Türgarderobe, Türhaken, Türhängehaken, kleiderbügel wenko aluminium, wenko holzkleiderbügel, kleiderbügel, garderobe, türgarderobe, türhaken, hakenset, aufhängen, kleiderhaken, handtuchhaken, garderobenhaken, aufbewahrung, badezimmer |
| | |
| |