Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Stehhilfe Secura Weiß, Bügelhilfe, mit Rückenkissen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Stehhilfe Secura Weiß, Bügelhilfe, mit Rückenkissen
Maximex Stehhilfe Secura Weiß, Bügelhilfe, mit Rückenkissen
Maximex Stehhilfe Secura Weiß, Bügelhilfe, mit Rückenkissen
Maximex Stehhilfe Secura Weiß, Bügelhilfe, mit Rückenkissen
Maximex Stehhilfe Secura Weiß, Bügelhilfe, mit Rückenkissen
Maximex Stehhilfe Secura Weiß, Bügelhilfe, mit Rückenkissen
Maximex Stehhilfe Secura Weiß, Bügelhilfe, mit Rückenkissen
Artikel-Nr.:
     C4401-4929121800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     4929121800
EAN/GTIN:
     4008838079867
Suchbegriffe:
Sitz-Stehstuhl
Stehhilfe
wenko stehhilfe
sitz stehstuhl

Maximex Stehhilfe Secura Weiß, Bügelhilfe, mit Rückenkissen

Die Stehhilfe in Schwarz-Weiß erleichtert zeitintensive Arbeiten im Stehen, wie z.B. Bügeln oder Kochen. Der Stehsitz lässt sich höhenverstellbar auf unterschiedliche Körpergrößen anpassen (Höhe von 58-66 cm).

Sitz und Rückenlehne sind gepolstert. Der Sitzbezug selbst ist mit einem praktischen Maximex-Clip versehen und zum Waschen abnehmbar. Die Feststellvorrichtung und die massiven Stahlrohre der TüV/GS geprüften Stehhilfe sorgen für einen sicheren Stand. Der Stehsitz verfügt über eine Belastbarkeit von bis zu 100 kg.

Der Stehsitz lässt sich höhenverstellbar auf unterschiedliche Körpergrößen anpassen (Höhe von 57-75 cm).

Sitz und Rückenlehne sind gepolstert. Der Sitzbezug selbst ist mit einem praktischen Maximex-Clip versehen und zum Waschen abnehmbar. Die Feststellvorrichtung und die massiven Stahlrohre der TüV/GS geprüften Stehhilfe sorgen für einen sicheren Stand. Der Stehsitz verfügt über eine Belastbarkeit von bis zu 100 kg.

Textilzusammensetzung:


•100% Baumwolle


Produktdetails:


•Stehhilfe für zeitintensive Arbeiten im Stehen
•Gestell aus Stahlrohren mit Sitz und Rückenlehne, höhenverstellbar von 57 bis 75 cm
•Abnehmbarer Sitzbezug mit praktischem Clip
•TüV/GS geprüft
•Maße (B x H x T): 47 x 91,5 x 45 cm
•Belastbar bis 100 kg



Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.




Material: 100 % Baumwolle
Farbe: Gestell: Weiß, Sitzbezug: Schwarz
Maße B/H/T: 47 cm x 91,5 cm x 45 cm
Nettogewicht: 4600 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4600 g
Bruttogewicht:
5420 g
Länge Einzelartikel:
45 cm
Höhe Einzelartikel:
91,5 cm
Breite Einzelartikel:
47,0 cm
Farbe:
Weiß
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Rückenkissen;Polster;Unterstützung;Hocker;Sitzkissen;Stühle;Sitzhocker;Ergonomisch;Ergonomisches Sitzen;Wirbelsäule;Rückenstütze;klappbar;Bügelhilfe;Standhilfe;Bügelsitz;Bügelstuhl;Bügelbrett;Rückenlehne;Arbeitsstuhl;Arbeitshocker;Multisitz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 13 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.