| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-50616100 Herst.-Nr.: 50616100 EAN/GTIN: 4008838267844 |
| |
|
| | |
| WENKO Kleiderstange Herkules, 2er Mit dem variablen Teleskop-System Herkules von WENKO kann in nahezu jedem Raum der Traum eines begehbaren Kleiderschrankes wahr werden. Die Kleiderstange Herkules im 2er Set ist ein praktisches Zubehörteil und eignet sich ideal als Bestandteil des Herkules Mix & Match Sortiments, bei welchem Sie Ihren eigenen begehbaren Kleiderschrank erweitern oder neu gestalten können. Die waagerechten Stangen sind von 75 - 120 cm ausziehbar. Dank der Höhenverstellbarkeit ist das komplette Teleskop-System Herkules an unterschiedlichste Räumlichkeiten anpassbar. Die beiden Teleskopstangen werden Inklusive Halterungen geliefert und bieten mit ihrem pulverbeschichteten Metall eine sehr gute Stabilität in besonders schwerer Qualität. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 886 g | Bruttogewicht: | 1153 g | Länge Einzelartikel: | 3 cm | Höhe Einzelartikel: | 75-120 cm | Farbe: | Stangen: Weiß, Kunststoffteile: Grau, Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Grau | Material: | Stangen: Stahl, Kunststoffteile: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Anti-Rutsch Teile der Kunststoffteile: Polypropylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleiderstangen, Schrankrohre, kleiderbügel kunststoff weiß, holzkleiderbügel weiß, wenko holzkleiderbügel, Ausziehregal, Badregal, Kleiderschrank, Begehbarer Kleiderschrank, Teleskopstange, Aufbewahrung, Regalablage, Regalaufbewahrung, Regal-Ablagemöglichkeit |
| | |
| |