| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-50624100 Herst.-Nr.: 50624100 EAN/GTIN: 4008838299913 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Teleskop-Klemmstange Herkules, 80-145 cm, Klemmregal Das praktische Regal zum Einklemmen aus der Serie Herkules von WENKO passt hervorragend in Schränke, Wandnischen oder Türrahmen. Die Anbringung ist kinderleicht. Die Teleskopstange kann einfach stufenlos auf die gewünschte Länge eingestellt und dann durch Drehung auf Spannung gesetzt werden. Das variable Wandregal kann außerdem jederzeit abgenommen und neu positioniert werden, somit ist es flexibel in der Handhabung. Anti-Rutsch-Kappen am Ende der Stangen verhindern ein Abgleiten auf glatten Oberflächen und garantieren festen Halt ohne Schrauben, Dübeln oder Bohren. Das Regal ist aus hochwertigen, pulverbeschichteten Metallstangen und Kunststoffteilen gefertigt und hat die Maße (B x H x T): 8 x 80 - 145 x 4,5 cm. Material: Stange: pulverbeschichtetes Metall, Anti-Rutsch-Kappen: Kunststoff (ABS), Anti-Rutsch-Beschichtung: Polyvinylchlorid Farbe: Stange: Weiß, Anti-Rutsch-Kappen: Hellgrau, Anti-Rutsch-Beschichtung: Hellgrau Maße B/H/T: 8 cm x 80-145 cm x 4,5 cm Nettogewicht: 415 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 415 g | Bruttogewicht: | 738 g | Länge Einzelartikel: | 4,5 cm | Höhe Einzelartikel: | 80-145 cm | Breite Einzelartikel: | 8,0 cm | Farbe: | Stange: Weiß, Anti-Rutsch-Kappen: Hellgrau, Anti-Rutsch-Beschichtung: Hellgrau | Material: | Stange: pulverbeschichtetes Metall, Anti-Rutsch-Kappen: Kunststoff (ABS), Anti-Rutsch-Beschichtung: Polyvinylchlorid |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: gardinenschiene weiß, schlafzimmer, kleider-schrank, garderobe, ankleide-zimmer, organizer, gardinenstange, ohne bohren, klemmbar, spann-stange, klemmstange-n |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |