Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regal Loft mit 3 Etagen, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regal Loft mit 3 Etagen, Bambus
WENKO Regal Loft mit 3 Etagen, Bambus
WENKO Regal Loft mit 3 Etagen, Bambus
WENKO Regal Loft mit 3 Etagen, Bambus
WENKO Regal Loft mit 3 Etagen, Bambus
WENKO Regal Loft mit 3 Etagen, Bambus
WENKO Regal Loft mit 3 Etagen, Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-50702100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50702100
EAN/GTIN:
     4008838278659
Suchbegriffe:
Badregal
wenko badregal
badregal

WENKO Regal Loft mit 3 Etagen, Bambus

Interior Design auf höchstem Niveau – die trendige Wohnserie Loft im Industrial Style verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Möbel den idealen Kontrast zu hellen Küchen, Bädern & Schlafzimmern mit Wohlfühlfaktor und setzen einen Akzent, der die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht.
WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Loft Design Möbel-Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet.

Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Der stabile Rahmen aus schwarzem, pulverbeschichtetem Metall schafft den gewünschten Kontrast.

Das moderne Standregal Loft bietet mit seinen drei Regalböden viel Platz für Handtücher, Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das angesagte Haushalts- und Badregal platzieren, ob im Bad, Schlafzimmer, Flur, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Regal ist immer ein Blickfang und vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5852 g
Bruttogewicht:
6552 g
Länge Einzelartikel:
33,5 cm
Höhe Einzelartikel:
69 cm
Breite Einzelartikel:
42,0 cm
Farbe:
Brett: Braun, Rahmen: Schwarz
Material:
Brett: Bambus, Rahmen: pulverbeschichtetes Metall
Weitere Suchbegriffe: Wandregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 26 Stück
€ 45,23*
€ 53,82
pro Stück
ab 40 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.