Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Regal Finja mit 4 Etagen, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Regal Finja mit 4 Etagen, Bambus
WENKO Regal Finja mit 4 Etagen, Bambus
WENKO Regal Finja mit 4 Etagen, Bambus
WENKO Regal Finja mit 4 Etagen, Bambus
WENKO Regal Finja mit 4 Etagen, Bambus
WENKO Regal Finja mit 4 Etagen, Bambus
WENKO Regal Finja mit 4 Etagen, Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-50711100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50711100
EAN/GTIN:
     4008838267127
Suchbegriffe:
Badregal
Plattenregal
Plattensenkrechtlager
Plattensenkrechtlagerregal

WENKO Regal Finja mit 4 Etagen, Bambus

Die charmante Wohn-Serie Finja im trendigen Scandi-Style bringt die nordische Wohnkultur mit schlichter Formalität, Minimalismus und Funktionalität in jeden Haushalt. WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Finja Möbel-Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet.

Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Finja-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Die MDF-Ablagen sind im schlichten Weiß gehalten.

Das moderne Standregal Finja bietet mit seinen vier Regalböden viel Platz für Handtücher, Bücher, Küchenutensilien, Accessoires und Dekoration. Egal, wo Sie das charmante Haushalts- und Badregal platzieren, ob im Bad, Schlafzimmer, Flur, in der Küche oder im Wohnzimmer – das praktische Regal macht immer eine gute Figur und ist vielseitig einsetzbar.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6466 g
Bruttogewicht:
7166 g
Länge Einzelartikel:
36 cm
Höhe Einzelartikel:
112 cm
Breite Einzelartikel:
43,0 cm
Farbe:
Rahmen: Braun, Brett: Weiß
Material:
Rahmen: Bambus, Brett: MDF
Weitere Suchbegriffe: Plattenständer, Reststückregal, Tafelregal, Regal-Boden, Regalboden, Regalböden, wenko badregal, plattenregal, Wandregal, Regal, Ablage, Stauraum, Wandablage, Aufbewahrung, Haushaltsregal, Küchenregal, Badablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,50*
€ 69,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 26 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.